カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(47)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(34)
  • AMPHENOL(26)
  • T.SIN(テイシン電機)(25)
  • RADIALL(23)
  • Telegartner(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • エスコ(15)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(8)
  • HARWIN(7)
  • 日本エレパーツ(7)
  • BELDEN(6)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
  • MK Electric(5)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • DreamSound(4)
  • CINCH(3)
  • MULTI-CONTACT(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-58」の検索結果

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)同軸ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
全長(mm)105質量(g)73適合ケーブルRG58、RG59、RG62
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
37,980税込41,778
1丁
3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途COAX、BNC、TNCコネクター SW 1.72mm for conductor、shield 5.4mm for RG58、shield 6.48mm for RG59/62/71用仕様圧着段数:6寸法(mm)スリーブ:0.95/1.3/2.1/3.9/5.4/6.4全長(mm)220質量(g)498能力クリンピング(SWmm):0.72/1.07/1.72/3.25/4.52/5.4ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm)220
圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)圧着ダイスKNIPEX(クニペックス)
24,980税込27,478
1組
当日出荷から8日以内出荷