カテゴリ
- 作業工具(36)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(1)
- SMC(64)
- NOK(17)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- 椿本チエイン(4)
- ナイキ(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ハリケーン(3)
- エスコ(2)
- 大阪タイユー(2)
- タンガロイ(2)
- 三菱電機(2)
- ユニカ(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- ナベヤ(2)
- 不二ラテックス(2)
- Measurement Computing co.(2)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(2)
- カネソウ(2)
- ブランドをもっと見る
「sb160」の検索結果

バネ付強力型斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
コンパクトニッパー X-Cut
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。2枚合わせ。トラスコ品番446-8732材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
40°先曲ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。先端40°先曲バネ無し
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷から3日以内出荷高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
エンドカッティングニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。切断能力(Φmm) 軟線4.0
プラスチック用ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
ロングノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷から翌日出荷耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
ロバストツールケースベーシック (電気作業ツール付き)
KNIPEX(クニペックス)¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 78 180), ストリッピングツール(1620-165),汎用ストリップツール 右利き仕様(1695-01SB), ニッパー(70 06 160), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), WERA ステンレス六角レンチセット(0022086),WERA 精密ドライバー(0,4 x 2,5 x 80 mm), WERA ドライバー(0,6 x 3,5 x 100 mm), WERA ドライバー(1,0 x 5,5 x 125 mm), WERA ドライバー(1,2 x 6,5 x 150 mm),WERAプラスドライバー(PH1 x 80 mm), WERAプラスドライバー(PH2 x 100 mm), WERAポジドライバー(PZ1 x 80 mm), WERAポジドライバー(PZ2 x 100 mm), STABILA 70 水準器(30 cm)質量(g)6800外寸(mm)W470×H370×D190内寸(mm)W437×H307×D172
絶縁斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
ハイレバーエンドニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
ワイヤーロープカッター
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。全長(mm)160質量(g)170ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理切断能力(Φmm) 銅線6切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
絶縁ラジオペンチ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷トラスコ品番446-7493長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)146定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)50切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
ニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ口先長(mm)55先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
絶縁ロングノーズプライヤー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は平型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)150口先長(mm)46.5
電気技師用ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥7,198~税込¥7,918~1丁当日出荷から翌日出荷ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。全長(mm)160使用範囲(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm
平ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ヘッドは短く平たい形状です。短く、幅広のアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。鍛造により大変頑丈です。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様スタイル:平口、つかみ面:横すじ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼長さ(mm)入り口先:30幅(mm)ジョイント部:17厚さ(mm)ジョイント部:9.5全長(mm)160質量(g)172ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
絶縁ツールセット
KNIPEX(クニペックス)¥89,980税込¥98,9781セット翌日出荷コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、エンドスリープ用圧着プライヤー:97 78 180、ラジオペンチ:2526-160、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ストリッパー:1262-180、ユニバーサルエルゴストリップ:1695-01 SB、ニッパー:74 06 200、プラスマイナスポジドライバー:#1・#2(9825-01SLS・02SLS)、ニッパー:7806-125SB、折畳定規200mm。質量(g)1915
プラスチック用ニッパー 45°
KNIPEX(クニペックス)¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。長さ(mm)160質量(g)156![ケーブルカッター [ステップカット] KNIPEX(クニペックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828095-250307-02.jpg)
ケーブルカッター [ステップカット]
KNIPEX(クニペックス)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷から翌日出荷調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ます。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能です。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大?15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断します。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断します。ケーブルを潰さずに切断できます。スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度約57HRCです。全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
電気技師用ツールセット (L-BOXX入り)
KNIPEX(クニペックス)¥289,800税込¥318,7801セット翌日出荷セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(08 26 145)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(12 42 195)、絶縁エレクトロプライヤー(13 86 200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(26 26 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 200)、プライヤーレンチ(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー(87 01 180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(97 53 04)、絶縁ケーブルナイフ(98 52)、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16パーツ(05003484001)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール65点のセット。質量(g)7800外寸(mm)W442×H151×D357内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25![絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000V KNIPEX(クニペックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14847388-250310-02.jpg)
絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁翌日出荷全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。全長(mm)160質量(g)225切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
穴付ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷から翌日出荷長い切刃を備えています。パワージョイントを採用しており、高い切断性能を発揮します。1.5から2.5mm2の導体用精密ストリップホールが付いています。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断できます。長い先端部により、狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。全長(mm)160質量(g)206使用範囲(ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm使用範囲(AWG)15+13
電工技師用ツールセット
KNIPEX(クニペックス)¥129,800税込¥142,7801セット翌日出荷一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。 頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。 前面のパネルは、アルミ角で補強されています。 フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。 ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。 ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608)質量(g)6700内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
X-CUT 絶縁コンパクトニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応長さ(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
小型クリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,098税込¥8,9081丁翌日出荷軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。全長(mm)160質量(g)195タイプ切断面:傘状ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.3切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm) 硬線3.6アズワン品番65-0302-70切断能力(Φmm)中硬線4.8
45°先曲ニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ口先長(mm)55(曲がり27)先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
エンドワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,898~税込¥5,388~1丁翌日出荷シングル、マルチ、細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕上ヘッド:クロムメッキ使用範囲(mm2)10AWGストリッピング能力:8使用範囲(AWG)7能力(Φmm)ストリッピング:5.0使用範囲(Φmm)5.0能力(mm2)ストリッピング:10
絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm
KNIPEX(クニペックス)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10
絶縁強力斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適仕様切断面:傘状全長(mm)160質量(g)215ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.4
穴付き絶縁ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁90日以内出荷長い切刃付きです。パワージョイントによる高い切断性能です。1.5 および2.5mm2単線(ソリッド)の精密ストリップホール付きです。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断します。長い先端部で狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。仕様プライヤー:クロムメッキ質量(g)238寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×30×60ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)刃先形状小さい傘状仕上ヘッド:クロムメッキAWG16/14切断能力(Φmm) 軟線2.5硬度HRC(刃部)約60サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:1.5/2.5切断能力(Φmm)中硬線1.5寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:1.5+2.5



























![ケーブルカッター [ステップカット] KNIPEX(クニペックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828095-250307-02.jpg)


![絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000V KNIPEX(クニペックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14847388-250310-02.jpg)