カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アキレス
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アキレス
- 6ページ目
6ページ目: アキレスのすべての商品

オレール
アキレス¥38,980~税込¥42,878~1巻(12m)3日以内出荷「アキレスオレール」シリーズはアキレス独自の優れた製造技術から生まれた、全く新しいタイプの折れて畳めるアコーデオン式ソフトパーティションです。開閉がスムーズでスマートに収納、ワーク空間のアメニティと美観を高めながら、保温、保冷、防塵、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。専用取り付け金具によりさらに便利になりました。厚さ(mm)1.3形状アコーディオン式カーテン幅(mm)1180長さ(m)12
静電気対策クッションマット(ソフマット - D)
アキレス¥99,980税込¥109,9781箱(5枚)3日以内出荷適度なクッション性で足疲労を軽減し、ハイレベルな静電気対策性能を持っています。用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止にお使いください。電気抵抗値1×1010Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)材質帯電防止ポリウレタン硬度70度(Cタイプラバー硬度計)漏洩抵抗値5×109Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)
ストリップ型ドアカーテン Achillesミエール
アキレス¥47,980税込¥52,7781巻当日出荷快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。用途工場、倉庫などの出入口のカーテンや間仕切りとして。トラスコ品番455-7026材質シート本体:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300厚さ(mm)2色透明タイプ一般制電長さ(m)30
ショーケース保冷用フィルム
アキレス¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷陳列商品の視認性を確保した高透明仕様 温度上昇を抑制する高い保冷効果 店舗ですぐに設置可能。 付属の両面テープ(強粘着再剝離タイプ)で、納入後すぐに設置が可能。ハサミ等でカットし、高さ調整も簡単。用途冷蔵ショーケースの保冷用途に仕様穴あけ加工厚さ(mm)0.5硬度530幅(cm)90高さ(cm)170色相アオミ ※青味系透明色
アキレスジョイント 掃除流し用 特殊ブレンドゴム製
アキレス¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷寸法L(mm)62寸法L1(mm)50寸法D(mm)98寸法D1(mm)69寸法D2(mm)75適合パイプVP65、VU65寸法D3(mm)57
イオンブロアー スタティックメイト
アキレス¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から7日以内出荷薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。 イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。 放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。放電方式DCコロナ質量(kg)0.75表示5連LED入力電圧(V)DC24 (ACアダプター:AC100V~AC240V、50/60Hz用付属)吐出口径(Φmm)115風量(m3/min)0.89~3.68(無段階)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×63×181.5オゾン発生量0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定)消費電流(A)0.85使用温湿度範囲温度:10℃~40℃、湿度:35%RH~65%RHイオンバランス±10V警告クリーニング時期、高電圧異常時入力電流(A)0.85除電性能風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±060cm/1.1秒/-2~-1、60cm/1.2秒/-2~-190cm/1.8秒/-2~-1、90cm/2.4秒/-2~-1120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0設置距離(mm)300~1200(推奨)
ウェルディングカーテン ダークグリーン0.35×1370×40m
アキレス¥70,980税込¥78,0781個3日以内出荷リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 溶接、熱裁断など際に発生するアーク光に含まれる有害紫外線から周辺作業者の目を保護する防炎軟質塩化ビニールです。色ダークグリーン仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番516-1223幅(mm)1370厚さ(mm)0.35長さ(m)40RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
ウェルディングカーテン グリーン0.35×1370×40m
アキレス¥70,980税込¥78,0781個3日以内出荷リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 溶接、熱裁断など際に発生するアーク光に含まれる有害紫外線から周辺作業者の目を保護する防炎軟質塩化ビニールです。色グリーン仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番516-1231幅(mm)1370厚さ(mm)0.35長さ(m)40RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
ウェルディングカーテン イエロー0.35×1370×40m
アキレス¥70,980税込¥78,0781個3日以内出荷リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 溶接、熱裁断など際に発生するアーク光に含まれる有害紫外線から周辺作業者の目を保護する防炎軟質塩化ビニールです。色イエロー仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番516-1240幅(mm)1370厚さ(mm)0.35長さ(m)40RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
防炎性ビニールフイルム アキレスフラーレノンマイグレFオレンジ
アキレス¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 アキレスフラーレの防炎性に加え、可塑剤の移行を抑制し、他のプラスチック製品を傷めることの少ない製品です。幅(mm)1830厚さ(mm)0.1仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番516-0588形状ビニールカーテン色オレンジ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27(JIS K 7201準用)
耐寒性ビニール フリゴソフト 2.0mm×1220mm×10m
アキレス¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷アキレス独自の配合技術により、マイナス60度の超低温下においても柔軟性を保ち、極寒冷地や超低温冷凍庫の間仕切りとしても効果的にご使用いただけます。幅(mm)1220厚さ(mm)2トラスコ品番516-0618形状ビニールカーテン色透明長さ(m)10
一般イトイリ(一般タイプ)1850mm×50m
アキレス¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷幅(mm)1850厚さ(mm)0.3トラスコ品番516-1142形状ビニールカーテン長さ(m)50
帯電防止性クッション スカイポリクッション4.0×1200×100m
アキレス¥64,980税込¥71,4781本6日以内出荷幅(mm)1200長さ(m)100厚さ(mm)4トラスコ品番516-0995