ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
用途多くの人が行きかう駅や地下街などで、美観を損なわずに漏水対策が出来る専用のシート
色透明
付属品L型・I型ジョイント各12個付き
厚さ(mm)0.1
寸法(mm)450×450
1箱(12枚)
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー
幅(mm)1000(導電有効寸法960)
長さ(m)20
厚さ(μm)250
破断伸度(%)MD:190/TD:150
透過率(%)65(光線[550nm])
表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□
収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)
破断強度(MPa)MD:176/TD:186
1巻
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル
幅(cm)137
表面抵抗値(Ω)8.5×106
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)
色透明
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色黒
厚さ(mm)0.5
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
性能防炎
仕様消防法施行令第4条の3に適合
形状ビニールカーテン
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数27(JIS K 7201準用)
厚さ(mm)0.25
長さ(m)20
幅(cm)107
形状ビニールカーテン
1巻
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
紫外線、可視光線はほとんど通りません。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7158
色ブラック
表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用
幅(mm)1200
材質帯電防止PE
色ブルー透明
表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
「アキレスフラーレ」の優れた防炎性能はそのままに、工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
仕様消防法施行令第4条の3に適合
形状ビニールカーテン
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
アキレスミエールフラットタイプシート専用ハンガーです。
専用金具の塗装は六価クロムを使用していない環境対応タイプです。
トラスコ品番108-3348
材質一般鉄材、亜鉛メッキ+黒色3価クロメートメッキ
質量(g)305
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。
アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。
小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。
両面にシボがあります。
用途滑り止め、クッション材として。
材質EPMゴム
長さ(m)10
幅(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
マチ部分があるので使い勝手が良好です。
視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。
幅(mm)200
長さ(m)2.2
長さ(mm)(ファスナー)2000
適合取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)
トラスコ品番331-3158
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.2
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。
アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。
小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。
両面にシボがあります。
用途滑り止め、クッション材として。
材質クロロプレン
長さ(m)10
幅(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的なフラットで優れた透明性の製品群です。
用途通常の工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りにお使いください。
仕様フラット
色透明
タイプ一般制電
こんなお得な商品も!

シートロール ビニールカーテン用
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
シート両面のライン状突起によりシート同士が面で接することなく、べたつきを抑え摩擦による摺傷も防ぎます。優れた帯電防止性能により広い用途の間仕切りに適しています。
色透明(グリーン味)(リブ付)
長さ(m)30
生地に防炎性フィルムを使用しています。
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。
適合防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・
トラスコ品番331-3140
長さ(mm)(ファスナー)2200
幅(mm)300
厚さ(mm)0.3
質量(kg)0.4
長さ(m)2.5
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
アキレスミエールLINEタイプシート300mm幅専用ハンガーです。
トラスコ品番780-6523
材質一般鉄材、スチール、亜鉛メッキ+黒色3価クロメートメッキ
質量(g)460
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
トラスコ品番516-1070
1箱(5シート)
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
アキレスオレール用ハンガーです。
1ケース(30枚)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
トラスコ品番455-7018
材質エポキシ塗装
質量(kg)4
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番455-6950
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.5
色透明
タイプ防炎透明
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番455-6941
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.15
色透明
タイプ防炎透明
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして。
トラスコ品番102-8742
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
厚さ(mm)2
色オレンジ
タイプ防虫制電
種類フラット
長さ(m)30
1巻
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
アキレスミエール用金具です。
折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。保温、保冷、防じん、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。
用途工場内や病院などの施設での間仕切り・ドアカーテン。屋内用。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1180
厚さ(mm)1.3
長さ(m)12
抗ウイルス性・抗菌性軟質粘着シートです。フィルム表面に付着したウイルス・細菌を低減させ、活動を抑制します。
V-SAFE-T100はテープ状に加工したものです。
色乳白
サイズA4サイズ
1袋
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
アキレスミエールフラットタイプシート専用ハンガーです。専用金具の塗装は六価クロムを使用していない環境対応タイプです。
用途ミエール200mm幅専用ハンガー
トラスコ品番455-7034
材質一般鉄材、亜鉛メッキ+黒色三価クロメートメッキ
タイプ300mm用ハンガー
1枚
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番455-6968
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ロール
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.1
色透明
タイプ防炎透明
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1.83×50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
1巻
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
トラスコ品番455-7000
材質一般鉄材、エポキシ塗装
幅(mm)40
タイプ固定式フレーム1m
長さ(m)1000
1本
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
消防法施行令第4条の3に適合しています。工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
用途防炎性能・防虫効果を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色オレンジ
タイプ防炎防虫
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の配合技術により、耐候性、防炎性を付与しつつ、優れた透明性を維持しました。一般的な防炎フイルムに比べ紫外線による色褪せを抑制しています。消防法施行令第4条の3に適合しています。紫外線(波長220~380nmにおける)を99%以上カットします。
用途屋外で防炎性を必要とされるカーテン・間仕切りとして。RoHS2指令10物質対応が必要な塩化ビニールの代替として。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1370
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎/透明/耐候
優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)
表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109
基材PE
積層枚数(シート)40枚/マット
ボールタック2(30度)
粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)
漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)
背面剥離力(N/25mm)2.00
剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)
静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
1箱(5枚×40層)
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
消防法施行令第4条の3に適合しています。
粉ふりタイプなので塩ビのベタツキを抑制し、現場での解反性・作業性が向上し、使い勝手が良くなります。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの屋内用出入口カーテン・間仕切りとして。
防炎性を要求される養生用シートとして。
材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)30
タイプ防炎透明粉ふり
色透明
幅(mm)1830
形状ビニールカーテン
寸法D(mm)150
寸法D1(mm)89
適合パイプVP75、VU75
「ファインシェード」は、既設のハウスの農業用被覆資材(農ビ・農PO)に水で8倍に希釈して吹き付けるだけで簡単に遮光を実現します。ハウス内の温度上昇を抑制し、作物の「焼け」を軽減、高品質化が期待できます。農業用被覆資材(農ビ・農PO)に優しい原料を使用しているので、農業用被覆資材を傷めません
用途農業用ハウスの遮光
成分水、界面活性剤、炭酸カルシウム、アクリル系樹脂
質量(kg)容器込み:13.5
遮光率(%)20~30
関連資料(1.46MB)
直径が大きくブレーキ性が高い。エアーフロートと内蔵オモリの効果で投入後すぐに開きます。
用途釣りや海上での作業時に、ボートが風で流されるのを軽減します。
付属品収納袋付き
直径(Φcm)130
ロープ長さ(m)約2
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ