18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:22.5 レッド 全長(cm)265 チューブ径(Φmm)350 全幅(cm)132
1台
139,800 税込153,780
欠品中

4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:15.5 レッド 全長(cm)258 チューブ径(Φmm)330 全幅(cm)123
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデル。 入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。 手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
仕様【最大搭載人数】2人 付属品フットポンプ・リペアキットセット・他 全長(mm)2130 全幅(mm)1220 保証期間1年(本体) 総質量(kg)15.5(本体:6.5/底板:4/付属品:5)
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品 付属品Oリング 適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 材質ビニロン帆布製
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB 材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。 セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アキレスローボート
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。 材質エコストロン(EPDM)
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムボート用大風量フットポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。 寸法(幅W×長さL)(cm)23×32
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。 付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む) 電圧DC12 連続使用時間(分)最大30 消費電流(A)6.7(最大7.1) 最大圧力(MPa)40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ゴムボート以外にも使えるシングルパドル。
用途作業艇の搭載備品として。 長さ(cm)120
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

耐久性のあるビニロン帆布製の船底カバーです。
用途ゴムボート保護用。 付属品収納袋×1枚 材質ビニロン帆布
1枚
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径が大きくブレーキ性が高い。エアーフロートと内蔵オモリの効果で投入後すぐに開きます。
用途釣りや海上での作業時に、ボートが風で流されるのを軽減します。 付属品収納袋付き 直径(Φcm)130 ロープ長さ(m)約2
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 シリーズアキレスボードAG 熱伝導率(W/mk)0.024以下 密度(kg/m3)25以上 圧縮強度(N/cm2)8以上 曲げ強度(N/cm2)15以上 透湿係数(ng/m2sPa)40以下 適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2)3以下 推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sシャフト専用スタンドなので、バケツにそのまま入れて丸洗いできます。 S字フックはボート船首のグリップに取り付けて、バウドーリーとしても使えます。 タイヤサイズが大きいので、船外機の運搬も楽に行えます。 斜め支柱は折りたためるコンパクト設計です。
直径(Φcm)20 幅(cm)8 タイヤタイププラスチックタイヤ(ブロー成型品) 対応装置質量(kg)船外機:60まで
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

空気を入れるだけで畳のような形状になります。圧さ7cmで底づき感のない程よい硬さと弾性を持ち、避難所やオフィスでも畳の上のような安心感があります。ゴムボートと同じ材質なので汚れや水分もさっと拭き取れます。
用途防災からレジャーまで幅広く対応、便利で多用途のエアーマット
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷