5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。 本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。 本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。 仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間) トラスコ品番227-4519 材質ポリオレフィン系(基材) 乳白色(半透明) 主な用途屋内用
1袋(5枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル 幅(cm)137 表面抵抗値(Ω)8.5×106
1枚
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201) 透明
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗ウイルス・抗菌フィルム「アキレスウイルセーフ」を使用したマスクケースです。〈抗ウィルス性:高い抗ウィルス性・抗菌性能〉付着したウィルス・細菌の活動を抑制します。〈速効性:早い時間で効果を発揮〉。〈安全性〉実績のある原材料を使用・各種試験で安全性を確認。
材質本体(PP)、チャック(EVA) 寸法(mm)約205×130
1箱(20セット)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード