リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。
幅(mm)1830
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7123
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番455-7174
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)18
表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
1本
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)
色透明
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)1370
長さ(m)10
厚さ(mm)2
トラスコ品番516-0669
質量(kg)37
1本
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム
一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911)
フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。
日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003)
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル
幅(cm)137
表面抵抗値(Ω)8.5×106
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様紫外線吸収タイプ 消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7182
色イエロー
表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用
幅(mm)1200
材質帯電防止PE
色ブルー透明
表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
紫外線、可視光線はほとんど通りません。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7158
色ブラック
表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。
仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω)
厚さ(mm)0.3
色透明
長さ(m)30
幅(cm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210434
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10
バイオマスプラ(BP)マーク認定
1本
¥59,800
税込¥65,780
3日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
幅(mm)1370
長さ(m)50
厚さ(mm)0.1
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7191
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
表面抵抗値(Ω)106初動開扉力(N)(JIS K-6911)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
厚さ(mm)0.25
長さ(m)20
幅(cm)107
形状ビニールカーテン
1巻
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
透明度の高い帯電防止フィルムです。
寸法(m)10
防炎性と高い透明性を持ち、優れた帯電防止効果を有します。作業空間をできるだけ明るくしながら、簡易な目隠しにも有効です。
種別梨地クリア 1370mm×30m
アズワン品番1-9112-08
1巻
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
関連キーワード