「イソシアヌレートフォーム」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。
コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。
硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。
カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用
シリーズアキレスボードAG
熱伝導率(W/mk)0.024以下
密度(kg/m3)25以上
圧縮強度(N/cm2)8以上
曲げ強度(N/cm2)15以上
透湿係数(ng/m2sPa)40以下
適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当
吸水量(g/100cm2)3以下
推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地
長さ(mm)1820
幅(mm)910
工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等
認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
関連資料特長
関連キーワード