「オゾン 測定器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。
イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。
放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
放電方式DCコロナ
質量(kg)0.75
表示5連LED
入力電圧(V)DC24 (ACアダプター:AC100V~AC240V、50/60Hz用付属)
吐出口径(Φmm)115
風量(m3/min)0.89~3.68(無段階)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×63×181.5
オゾン発生量0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定)
消費電流(A)0.85
使用温湿度範囲温度:10℃~40℃、湿度:35%RH~65%RH
イオンバランス±10V
警告クリーニング時期、高電圧異常時
入力電流(A)0.85
除電性能風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±060cm/1.1秒/-2~-1、60cm/1.2秒/-2~-190cm/1.8秒/-2~-1、90cm/2.4秒/-2~-1120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0
設置距離(mm)300~1200(推奨)
関連キーワード