1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。 イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。 放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
放電方式DCコロナ 質量(kg)0.75 表示5連LED 入力電圧(V)DC24 (ACアダプター:AC100V~AC240V、50/60Hz用付属) 吐出口径(Φmm)115 風量(m3/min)0.89~3.68(無段階) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×63×181.5 オゾン発生量0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定) 消費電流(A)0.85 使用温湿度範囲温度:10℃~40℃、湿度:35%RH~65%RH イオンバランス±10V 警告クリーニング時期、高電圧異常時 入力電流(A)0.85 除電性能風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±060cm/1.1秒/-2~-1、60cm/1.2秒/-2~-190cm/1.8秒/-2~-1、90cm/2.4秒/-2~-1120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0 設置距離(mm)300~1200(推奨)
1台
特価
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)