2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。 本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。 本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。 仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間) トラスコ品番227-4519 材質ポリオレフィン系(基材) 乳白色(半透明) 主な用途屋内用
1袋(5枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

イエローセイデンF用 フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
用途フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。補修テープとしても 幅(mm)100 仕様セパレーター付 トラスコ品番849-9862 材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系 質量(kg)1.6 1巻長さ(m)50 使用フィルム【相手方】イエローセイデンF
1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷