2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イエローセイデンF用 フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
用途フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。補修テープとしても 幅(mm)100 仕様セパレーター付 トラスコ品番849-9862 材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系 質量(kg)1.6 1巻長さ(m)50 使用フィルム【相手方】イエローセイデンF
1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ブラックセイデンF用 フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
用途フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。補修テープとしても 幅(mm)50 仕様セパレーター付 トラスコ品番849-9831 材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系 質量(kg)0.8 1巻長さ(m)50 使用フィルム【相手方】ブラックセイデンF
1巻
9,498 税込10,448
翌々日出荷