管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)352(短縮250)
寸法L1(mm)50
寸法D1(mm)89
寸法D2(mm)89
寸法L2(mm)50
寸法L3(mm)252
適合パイプVP75、VU75
寸法D3(mm)87
寸法D4(mm)87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
排水管用継手
用途屋内外兼用
仕様適用パイプ:VP/VU100Φ、D1:126、D2:126、D3:114、D4:114、L1:50、L2:50、L3:336、L:436、短縮L:330
材質合成ゴム(CSM)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード