34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル 幅(cm)137 表面抵抗値(Ω)8.5×106
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201) 透明
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用 幅(mm)1200 材質帯電防止PE ブルー透明 表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mm アズワン品番7-131-02 抵抗値(Ω)10^6(表面、導電塗工面)
1巻(10m)
25,980 税込28,578
当日出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 トラスコ品番455-7212 質量(kg)18 ブラック 表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911) 光線透過率(%)0
1本
88,980 税込97,878
当日出荷

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質塩化ビニル 表面抵抗値(Ω)3.9×107
1枚
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
幅(mm)1370
1巻(50m)ほか
58,980 税込64,878
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。 幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 トラスコ品番455-7239 質量(kg)18 透明 表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
1本
99,980 税込109,978
翌日出荷

帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。 幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 トラスコ品番455-7174 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)18 表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
1本
82,980 税込91,278
翌々日出荷

優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム 一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
1巻(50m)ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7247 幅(mm)1370 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数28(JIS K 7201準用)
1本
83,980 税込92,378
3日以内出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 仕様紫外線吸収タイプ 消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7182 イエロー 表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
87,980 税込96,778
3日以内出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。 紫外線、可視光線はほとんど通りません。
幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 仕様消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7158 ブラック 表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
87,980 税込96,778
3日以内出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 幅(mm)1370 長さ(m)50 厚さ(mm)0.1 仕様消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7191 材質ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 表面抵抗値(Ω)106初動開扉力(N)(JIS K-6911) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

「アキレスオレールクリスタルタイプ」は折れてたためるアコーデオン式純透明の帯電防止カーテンです。開閉がスムーズでスマートに収納できます。静電気を嫌う場所の間仕切りで頻繁に開閉する場合などに便利です。
厚さ(mm)1.3 仕様帯電防止・防炎タイプ 消防法施行令第4条の3に適合 形状アコーディオン式カーテン 幅(mm)1180 透明 長さ(m)12 表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)
1巻(12m)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー 幅(mm)1000(導電有効寸法960) 長さ(m)20 厚さ(μm)250 破断伸度(%)MD:190/TD:150 透過率(%)65(光線[550nm]) 表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□ 収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時) 破断強度(MPa)MD:176/TD:186
1巻
79,980 税込87,978
3日以内出荷

植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。
仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω) 厚さ(mm)0.3 透明 長さ(m)30 幅(cm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210434 バイオマス配合率(%)10 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
1本
59,800 税込65,780
3日以内出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 紫外線、可視光線はほとんど当しません。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。 幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 仕様プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170 準用)消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7221 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109,800 税込120,780
3日以内出荷

「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル 厚さ(mm)0.3 規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品 大きさ137cm×30m 表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26(JIS K 7201)
1巻(1巻)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

「セイデンF」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル 厚さ(mm)0.3 規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品 大きさ137cm×30m 表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数28(JIS K 7201)
1巻(1巻)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに紫外線の透過を抑えました。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル 厚さ(mm)0.3 規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品 大きさ137cm×30m 表面抵抗値(Ω)10^9(JIS C 2170) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26(JIS K 7201)
1巻(1巻)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル 厚さ(mm)0.3 規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品 大きさ183cm×30m 表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数27以上(JIS K 7201)
1巻(1巻)
71,980 税込79,178
4日以内出荷

アキレスセイデンF0.3mm厚の裏面に、特殊な導電性塗膜を施したものです。
材質塩化ビニル 厚さ(mm)0.3 規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品 大きさ137cm×30m 表面抵抗値(Ω)10^6Ω(JIS C 2170) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26以上(JIS K 7201)
1巻(1巻)
72,980 税込80,278
4日以内出荷

表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 透明イエローで、有害な紫外線をカット。防炎性の帯電防止フィルム。
厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 定尺(m)30 種類BK
1巻(30m)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 定尺(m)30 種類バイオピュア
1巻(30m)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm) 表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109 基材PE 積層枚数(シート)40枚/マット ボールタック2(30度) 粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237) 漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定) 背面剥離力(N/25mm)2.00 剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定) 静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
1箱(5枚×40層)
66,980 税込73,678
6日以内出荷

浸漬又は塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続時間は諸条件により異なります。
付属品空スプレー2個 成分水、界面活性剤 表面抵抗値(Ω)1×1011以下(20℃、50%RH)
1本(5L)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。 材質PVC、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
1巻
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。 トラスコ品番350-7842 材質PVC、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 タイプ不燃・帯電防止 寸法(幅W×長さL)(mm)1070×20000 表面抵抗値(Ω)2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
1巻
349,800 税込384,780
7日以内出荷

1箱(100枚)
2,598 税込2,858
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。 厚さ(mm)0.05 スカイ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
609 税込670
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。 材質帯電防止PE 厚さ(mm)0.1 スカイ 表面抵抗値(Ω)1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
1,098 税込1,208
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アキレスICパック
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
仕様●幅×長さ×厚み(mm):100×200×0.1●チャック無し●材質:帯電防止PE(ポリエチレン)●表面固有抵抗値:10^11Ω以下(20℃ 50%RHASTMD-257) アズワン品番65-5522-48
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
24日以内出荷