カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アキレス
  • モノタロウ(11)
  • VISHAY(652)
  • Panasonic(パナソニック)(284)
  • KEMET(271)
  • onsemi(236)
  • サカエ(231)
  • BOURNS(177)
  • INFINEON(167)
  • アズピュア(アズワン)(142)
  • アズワン(121)
  • RS PRO(101)
  • KOA(88)
  • TRUSCO(84)
  • エスコ(80)
  • YAGEO(80)
  • DiodesZetex(79)
  • AVX(77)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(77)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(59)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表面抵抗」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス
72,980税込80,278
1巻(1巻)
4日以内出荷
アキレスセイデンF0.3mm厚の裏面に、特殊な導電性塗膜を施したものです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6Ω(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26以上(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス帯電防止フィルム(クリスタル)アキレス
71,980税込79,178
1巻(1巻)
4日以内出荷
防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ183cm×30m表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27以上(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス帯電防止フィルム(クリスタル)アキレス
69,980税込76,978
1巻(1巻)
4日以内出荷
「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに紫外線の透過を抑えました。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス
66,980税込73,678
1巻(1巻)
4日以内出荷
「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス
66,980税込73,678
1巻(1巻)
4日以内出荷
「セイデンF」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201)
アキレス バイオマスセイデンクリスタル アキレスアキレス バイオマスセイデンクリスタルアキレス
59,800税込65,780
1本
3日以内出荷
植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。
仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω)厚さ(mm)0.3透明長さ(m)30幅(cm)137RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210434バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚 アキレス透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚アキレス
609税込670
1袋(100枚)
12日以内出荷
帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。厚さ(mm)0.05スカイRoHS指令(10物質対応)対応
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚 アキレス透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚アキレス
1,098税込1,208
1袋(100枚)
12日以内出荷
帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。材質帯電防止PE厚さ(mm)0.1スカイ表面抵抗値(Ω)1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)RoHS指令(10物質対応)対応
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”アキレス
26,980税込29,678
1巻
7日以内出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”アキレス
349,800税込384,780
1巻
7日以内出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。トラスコ品番350-7842材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明タイプ不燃・帯電防止寸法(幅W×長さL)(mm)1070×20000表面抵抗値(Ω)2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
ICパック アキレスICパックアキレス
2,598税込2,858
1箱(100枚)
8日以内出荷から13日以内出荷
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
ICパック アキレスICパックアキレス
1,398税込1,538
1箱(100枚)
24日以内出荷
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
仕様●幅×長さ×厚み(mm):100×200×0.1●チャック無し●材質:帯電防止PE(ポリエチレン)●表面固有抵抗値:10^11Ω以下(20℃ 50%RHASTMD-257)アズワン品番65-5522-48
アキレスセイデンF 0.3mm厚×幅1370mm×10m SE7910シリーズ アキレスアキレスセイデンF 0.3mm厚×幅1370mm×10m SE7910シリーズアキレス
25,980税込28,578
1巻(10m)
当日出荷
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mmアズワン品番7-131-02抵抗値(Ω)10^6(表面、導電塗工面)
セイデンクリスタルフィルム アキレスセイデンクリスタルフィルムアキレス
84,980税込93,478
1巻(30m)
7日以内出荷
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370定尺(m)30種類バイオピュア
セイデンクリスタルフィルム アキレスセイデンクリスタルフィルムアキレス
84,980税込93,478
1巻(30m)
7日以内出荷
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 透明イエローで、有害な紫外線をカット。防炎性の帯電防止フィルム。
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370定尺(m)30種類BK
セイデンクリスタルフィルム アキレスセイデンクリスタルフィルムアキレス
49,980税込54,978
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム 一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
セイデンFフィルム アキレスセイデンFフィルムアキレス
58,980税込64,878
1巻(50m)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
幅(mm)1370
帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス帯電防止フィルム(クリスタル)アキレス
44,980税込49,478
1枚
当日出荷から3日以内出荷
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1枚
当日出荷
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
帯電防止剤 スカイリックA アキレス帯電防止剤 スカイリックAアキレス
13,980税込15,378
1本(5L)
7日以内出荷
浸漬又は塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続時間は諸条件により異なります。
付属品空スプレー2個成分水、界面活性剤表面抵抗値(Ω)1×1011以下(20℃、50%RH)
帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370 アキレス帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370アキレス
82,980税込91,278
1本
翌々日出荷
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7174材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)18表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50 アキレス帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50アキレス
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)50厚さ(mm)0.1仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7191材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア表面抵抗値(Ω)106初動開扉力(N)(JIS K-6911)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックセイデンF両面塗工タイプ アキレスブラックセイデンF両面塗工タイプアキレス
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 紫外線、可視光線はほとんど当しません。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170 準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7221ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックセイデンF アキレスブラックセイデンFアキレス
88,980税込97,878
1本
当日出荷
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7212質量(kg)18ブラック表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
セイデンクリスタルUV アキレスセイデンクリスタルUVアキレス
87,980税込96,778
1本
3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様紫外線吸収タイプ 消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7182イエロー表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201準用)
セイデンクリスタルBK アキレスセイデンクリスタルBKアキレス
87,980税込96,778
1本
3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。 紫外線、可視光線はほとんど通りません。
幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7158ブラック表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201準用)
セイデンF両面塗工タイプ アキレスセイデンF両面塗工タイプアキレス
99,980税込109,978
1本
翌日出荷
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7239質量(kg)18透明表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
イエローセイデンF アキレスイエローセイデンFアキレス
83,980税込92,378
1本
3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7247幅(mm)1370イエローRoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
オレールクリスタル アキレスオレールクリスタルアキレス
63,980税込70,378
1巻(12m)
3日以内出荷
「アキレスオレールクリスタルタイプ」は折れてたためるアコーデオン式純透明の帯電防止カーテンです。開閉がスムーズでスマートに収納できます。静電気を嫌う場所の間仕切りで頻繁に開閉する場合などに便利です。
厚さ(mm)1.3仕様帯電防止・防炎タイプ 消防法施行令第4条の3に適合形状アコーディオン式カーテン幅(mm)1180透明長さ(m)12表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)
透明導電性フィルム(ST-PETシート) アキレス透明導電性フィルム(ST-PETシート)アキレス
79,980税込87,978
1巻
3日以内出荷
透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバークリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー幅(mm)1000(導電有効寸法960)長さ(m)20厚さ(μm)250破断伸度(%)MD:190/TD:150透過率(%)65(光線[550nm])表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)破断強度(MPa)MD:176/TD:186
導電性粘着マット(STクリーンマット) アキレス導電性粘着マット(STクリーンマット)アキレス
66,980税込73,678
1箱(5枚×40層)
6日以内出荷
優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109基材PE積層枚数(シート)40枚/マットボールタック2(30度)粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)背面剥離力(N/25mm)2.00剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム) アキレス帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)アキレス
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用幅(mm)1200材質帯電防止PEブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
セイデンクリスタル アキレスセイデンクリスタルアキレス
59,980税込65,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)透明
セイデンF アキレスセイデンFアキレス(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370透明RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら