「電位測定器」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。
用途帯電物体の静電電位測定。
付属品専用アース線、収納ソフトケース
トラスコ品番455-6933
幅(mm)68
測定範囲0.01~19.99kV
高さ(mm)138
質量(g)160
奥行(mm)22
電源(V)DC9 アルカリ乾電池×1本(付属)
使用温度範囲0~40℃
測定精度±10%rdg±2digit、10V分解能
使用湿度範囲20~70%RH、結露なきこと
測定距離30mm(被測定物と検出部間)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
関連キーワード