絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
155件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピンドル引上げレバー Peacock(尾崎製作所)

    スピンドル引上げレバー

    Peacock(尾崎製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    取付方式PDN-21
  • 防油型用測定子 Peacock(尾崎製作所)

    防油型用測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)12
  • USB接続ケーブル Peacock(尾崎製作所)

    USB接続ケーブル

    Peacock(尾崎製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    31日以内出荷
  • レリーズ Peacock(尾崎製作所)

    レリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 先端3Φ

    Peacock(尾崎製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ボール径(mm)3
  • インプットアダプタ USB接続ケーブル Peacock(尾崎製作所)

    インプットアダプタ USB接続ケーブル

    Peacock(尾崎製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    31日以内出荷
    適合機種PDN-21・51用
  • 外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    外側キャリパーゲージ (LAタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    「すべてが新しい新キャリパーゲージです」。測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)。上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
    測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
  • レリーズ Peacock(尾崎製作所)

    レリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    デジタルゲージ用オプション
    用途0~12mm まで引き上げできます。
  • 短脚シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)

    短脚シリンダゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
    長さ(mm)握り下:50最小表示(mm)1.2広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
  • マグネチックスタンド Peacock(尾崎製作所)

    マグネチックスタンド

    Peacock(尾崎製作所)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)249ゲージ別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から70日以内出荷
    最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)0~20指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)測定子平行度(μm)10以下測定力(N)1.2以下測定深さ(mm)150測定子(mm)Φ10アンビル(mm)Φ20最小表示量(mm)0.01
  • デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型 Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型

    Peacock(尾崎製作所)
    41,980税込46,178
    1個ほか
    5日以内出荷から70日以内出荷
    EXCELなどで送信データを管理 デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
    最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)25タイプシンプルタイプ(単機能型)使用温度範囲(℃)5~40電源CR-2032(ボタン電池)1個付属最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40測定力(N)1.2以下(正姿勢)表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)連続使用可能時間約7000プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
  • 指針1回転未満ニューピクテスト PCN Peacock(尾崎製作所)

    指針1回転未満ニューピクテスト PCN

    Peacock(尾崎製作所)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
  • リフティングレバー LL Peacock(尾崎製作所)

    リフティングレバー LL

    Peacock(尾崎製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リニヤゲージ DL Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ DL

    Peacock(尾崎製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    測定範囲(mm)2適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5Bコード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.6以下測定子SΦ2mm(超硬球付)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ6.5mm耳金部/本体下部アリ溝部
  • リニヤーゲージ D Peacock(尾崎製作所)

    リニヤーゲージ D

    Peacock(尾崎製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    測定範囲(mm)5適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5Bコード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.5以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部
  • ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルデップスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に適します。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.4
  • ダイヤルキャリパーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    42,980税込47,278
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
  • スナップノギス Peacock(尾崎製作所)

    スナップノギス

    Peacock(尾崎製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    目量(mm)0.1
  • シリンダーゲージ CG Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ CG

    Peacock(尾崎製作所)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
  • ダイヤルレンズゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルレンズゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下測定深さ(mm)30指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    5,998税込6,598
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • 低圧ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    低圧ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    目量(mm)0.01測定力(N)0.1以下隣接誤差(μm)5
  • ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付)) Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付))

    Peacock(尾崎製作所)
    57,980税込63,778
    1台ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)0~15目量(mm)0.01測定力(N)2以下タイプローラ付タイプ測定深さ(mm)70測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)測定子(mm)7(ローラ幅)測定子平行度(μm)10(ローラ)指示誤差±22μm指示誤差(μm)±22
  • 偏心検査器 Peacock(尾崎製作所)

    偏心検査器

    Peacock(尾崎製作所)
    749,800税込824,780
    1台
    翌々日出荷から14日以内出荷
    回転する切削工具類、各種アーバ、クランクシャフト、歯車、ピストンヘッド等の広範囲に及ぶ品物の偏心度の測定、並びに円形の確認などに使用する高精度の偏心検査器です。
    長さ(mm)約875センター距離(mm)300最大加工直径(Φmm)230モールステーパNo.MT2
  • 浅穴シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    浅穴シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法C(mm)3広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
  • シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
    広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
  • ダイヤルゲージスタンド Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージスタンド

    Peacock(尾崎製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    最大測定高さ(mm)約100
  • 指針1回転未満ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    指針1回転未満ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)1.4仕様ロングステムストローク(mm)7全長(mm)107.9寸法H(mm)6.5寸法F(mm)20寸法D(Φmm)53寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41.5寸法C(mm)30外枠径(mm)53目盛仕様40-0-40寸法G(mm)4ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)8寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
    測定範囲(mm)80目量(mm)0.1測定力(N)2.5仕様ショックプルーフ全長(mm)288寸法H(mm)10寸法A(mm)201.5寸法F(mm)22.5寸法D(Φmm)112寸法E(mm)24寸法B(mm)86.5寸法C(mm)54外枠径(mm)112目盛仕様±0-5-10寸法G(mm)6ステム径(Φmm)14指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子X-1寸法J(Φmm)14(0~-0.03)寸法I(Φmm)108繰返し精密度(μm)35指示誤差[1/10回転](μm)50
  • デジタルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)20最小表示量(mm)0.001/0.01(切り替え可能)測定力(N)1.5以下(バネを外した場合は0.31以下)付属品ACアダプタ(PD-05A)使用温度範囲(℃)0~40使用温度(℃)0~40精度(mm)(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く]最小表示(mm)0.001/0.01(切替可能)機能[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示データ出力RS-232C出力準拠電源(AC V)(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと)測定子M2.5 P=0.45 X-2付き応答速度1000mm/sec回転角度(°)(表示部)約280
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
    測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.001測定力(N)3.5以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)20測定力(N)1.5以下適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)300使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.2以下仕様ショックプルーフ寸法E(mm)17.5目盛仕様±0-50-100寸法G(mm)5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
  • PCN-2L用替え測定子 Peacock(尾崎製作所)

    PCN-2L用替え測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)19.61
  • 防塵ゴム Peacock(尾崎製作所)

    防塵ゴム

    Peacock(尾崎製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 替測定子 XC Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XC

    Peacock(尾崎製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 測定子 XP1LX-2 Peacock(尾崎製作所)

    測定子 XP1LX-2

    Peacock(尾崎製作所)
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • 自動テスター用フットスイッチ Peacock(尾崎製作所)

    自動テスター用フットスイッチ

    Peacock(尾崎製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
  • 継ぎ足しロット Peacock(尾崎製作所)

    継ぎ足しロット

    Peacock(尾崎製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷