「ダイヤルゲージ フラット測定子」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
仕様測定子・アンビル フラット
材質測定子・アンビルセラミック製
全長(mm)106.7
タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ
測定深さ(mm)120
測定子直径(Φmm)10
測定子平行度(μm)5
アンビル(mm)直径:10
指示誤差(μm)±20
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。
特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001
測定力(N)1.8以下
仕様測定子・アンビル フラット
測定深さ(mm)20
測定子直径(Φmm)5
測定子平行度(μm)3
アンビル(mm)直径:5
関連キーワード