9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)3.5以下 付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個 適合(カウンタ)C-500、C-700 質量(g)520 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず) 最小表示(mm)0.001 機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
測定範囲(mm)10 測定力(N)1以下 適合(カウンタ)C-500、C-700 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)50 測定力(N)3.0以下 付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個 適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B 質量(g)450 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
測定範囲(mm)20 測定力(N)1.5以下 適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B 質量(g)300 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)デジタルカウンタ
付属品AC電源コード(2m)×1本、パネル取付金具×2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具×1個(机上でご使用になる場合使用します) 質量(g)950 使用温度範囲(℃)0~40 使用温度(℃)0~40 表示7セグメント高輝度LED表示(赤色) 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×160 機能Dip swの設定(プリント基板)Dip(1):SW1(1μm/10μmを選択)、SW2(カウント方向の選択)、SW3(エラー出力有無選択)、SW4(オーバーフロー有無選択)・Dip(2)SW1(メーカー設定用)、SW2(合否判定設定値含む、含まない選択)、SW3(入力波形「矩形」「正弦」選択、SW4(RESET時間400msec/100msec選択) データ出力【(RS-232C)D-Sub9Pプラグ INCHネジ】通信モード:調歩同期式半二重、通信速度:9600bps、フォーマット:7Bit ASCII、バリティ:偶数、ストップビット:1Bit、RTS/CTS :未使用は折返し、受信コマンド:送信要求 ASCII「T」「t」/リセット ASCII「R」「r」、接続ケーブル:クロスケーブル(附属しません)【オプションBCD出力用基板】CB-BCD RS-232C出力との併用は出来ません 表示桁数(10μm選択)-9999.99~00.00~9999.99、(1μm選択)-999.999~0.000~999.999 消費電力(VA)9以下 応答速度1000mm/sec 端子台端子台・・・スクリューレス端子台、使用可能電線・・・AWG22~28、ケーブル剥き線長・・・8~9mm、ピン配列 適合リニアゲージ(10μm表示選択)DL-2・D-5・D-10・D-20・D-50・D-100、(1μm表示選択)DL-2S・D-5S・D-10S・D-20S・D-50S・D-100S
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
45,980 税込50,578
31日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ
測定範囲(mm)20 最小表示量(mm)0.001/0.01(切り替え可能) 測定力(N)1.5以下(バネを外した場合は0.31以下) 付属品ACアダプタ(PD-05A) 使用温度範囲(℃)0~40 使用温度(℃)0~40 精度(mm)(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く] 最小表示(mm)0.001/0.01(切替可能) 機能[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示 データ出力RS-232C出力準拠 電源(AC V)(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと) 測定子M2.5 P=0.45 X-2付き 応答速度1000mm/sec 回転角度(°)(表示部)約280
1台ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)