最大開口が大きく測定が楽です。堅牢性抜群です。上下先端測定子R形状で曲面肉厚連続測定が楽です。
新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)。長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「超硬球」です。
材質測定子:超硬球
測定範囲(mm)0.14
目量(mm)0.001
戻り誤差(μm)3
測定方向正方向
繰返し精密度(μm)1
指示誤差(μm)10目盛:2、全測定範囲行き:4
新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)。長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「ルビー球」です。
材質測定子:ルビー球
測定範囲(mm)0.14
目量(mm)0.001
戻り誤差(μm)3
測定方向逆方向
繰返し精密度(μm)1
指示誤差(μm)10目盛:2、全測定範囲行き:4
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01
測定力(N)2以下
目盛仕様0 - 50 - 0
指示誤差[1回転](μm)(MPE)±13
指示誤差[1/10回転](μm)(MPE)9
指示誤差(μm)全測定範囲 (MPE) :±20
硬いゴム、皮革などの測定に適します。
直径(Φmm)測定子:10
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)終圧:2.4以下
測定子平行度(μm)5
測定子アンビル セラミック製、アンビル Φ10フラット
指示誤差(μm)±20
電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約270°)使用いただけます。RS-232C準拠のデータ出力付きです。
使用温度(℃)5~40
データ出力有線のみ、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)
単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)
電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)
プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)
測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)
電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)
極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)
指示誤差(mm)0.003
保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)
測定値をワイヤレスで送信! ( Bluetooth通信 5m 以内 )。正確・迅速・簡単接続・ デジタルゲージ 新登場!。電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約2
仕様●Min+Max:最小値+最大値を保持 (Delta)●最小値:最小値を保持 (Min)●省電力:自動で電源 ON/OFF 機能 (スピンドルを動かすと自動で電源 ON )、約20分使用しないと OFF (長期間使用しないとシャットダウン)
倍率表示:設定した倍率で演算表示 (Mult)
使用温度(℃)5~40
データ出力無線 Bluetooth4.0 USB レシーバーはアクセサリーを確認 BT-4(有線で接続出力も可)、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)
最大値最大値を保持 (Max)
単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)
電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)
プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)
測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)
電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)
極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)
合否判定-NG OK +NG の合否判定 LED 表示 (Tol)
保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)
無線距離(m)データ無線送信(Bluetooth4.0 タイプ、動作距離 5 以内)(動作環境 Windows 10 でアップデート済み)
スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150
広範囲精度(μm)5
隣接誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)2
ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150
広範囲精度(μm)5
隣接誤差(μm)2
ボール径(Φmm)2
繰返し精密度(μm)2
ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
低価格のシリンダーゲージです。シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません)
シリンダゲージヘッド部、換えロッド寸法、ネジピッチは、従来品のCC/CGシリーズと同じ仕様ですので、お手持ちの換えロッドもご使用になれます。低価格の新型シリンダゲージです。シリンダゲージの測定子
仕様指示器(推奨ダイヤルゲージオプション)0.11/0.001(mm):57B、17Z/5F15Z
測定範囲(mm)0~20
測定力(N)(正姿勢)1.2以下
測定範囲(mm)0~20
測定力(N)(正姿勢)1.2以下
測定深さ(mm)55
アンビル(mm)測定子:Φ5 (SUS材) / Φ40 (セラミック材)
平面度(μm)ベース:5以下
寸法(長さL×幅W)(mm)ベース :75×11
セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
測定範囲(mm)0~20
測定力(N)(正姿勢)1.2以下
測定深さ(mm)33
アンビル(mm)測定子:Φ6
深穴内径測定器EMCC用リニアゲージです。
ケーブル長(m)10
測定力(N)0.5以下
取付ねじ測定子:M2.5 × P = 0.45mm
スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150
広範囲精度(μm)5
隣接誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)2
ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150
広範囲精度(μm)5
隣接誤差(μm)2
ボール径(Φmm)2
繰返し精密度(μm)2
ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )
セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません
機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
関連キーワード