「測定球」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定範囲(mm)10
測定力(N)1以下
適合(カウンタ)C-500、C-700
質量(g)220
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)
出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
測定範囲(mm)20
測定力(N)1.5以下
適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
質量(g)300
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(m)2
測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)
出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
測定範囲(mm)5
適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
測定力(N)0.5以下
測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)
出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法Φ8mmステム部
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)50
測定力(N)3.0以下
付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個
適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
質量(g)450
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(m)2
測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)
出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)3.5以下
付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個
適合(カウンタ)C-500、C-700
質量(g)520
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)
最小表示(mm)0.001
機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。
測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)
出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
EXCELなどで送信データを管理
デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)25
タイプシンプルタイプ(単機能型)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR-2032(ボタン電池)1個付属
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)5~40
測定力(N)1.2以下(正姿勢)
表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)
機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力
データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)
電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)
連続使用可能時間約7000
プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)
測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)
指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)
保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
関連キーワード