4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
15,900 税込17,490
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1台ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ DL
測定範囲(mm)2 適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 測定力(N)0.6以下 測定子SΦ2mm(超硬球付) 出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ6.5mm耳金部/本体下部アリ溝部
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4 仕様ロングステム ストローク(mm)7 全長(mm)107.9 寸法H(mm)6.5 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)53 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)41.5 寸法C(mm)30 外枠径(mm)53 目盛仕様40-0-40 寸法G(mm)4 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 指示誤差[全測定範囲](μm)8 寸法I(Φmm)49 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)5
1台ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)