7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
測定範囲(mm)10 測定力(N)1以下 適合(カウンタ)C-500、C-700 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤーゲージ D
測定範囲(mm)5 適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 測定力(N)0.5以下 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ8mmステム部
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ DL
測定範囲(mm)2 適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 測定力(N)0.6以下 測定子SΦ2mm(超硬球付) 出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ6.5mm耳金部/本体下部アリ溝部
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)50 測定力(N)3.0以下 付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個 適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B 質量(g)450 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
測定範囲(mm)20 測定力(N)1.5以下 適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B 質量(g)300 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ D
コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)3.5以下 付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個 適合(カウンタ)C-500、C-700 質量(g)520 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず) 最小表示(mm)0.001 機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード