こんなお得な商品も!

小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。
多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N)1.4以下
ステム径(Φmm)8
タイプ面径が小さくコンパクトタイプ
寸法J(Φmm)8(0~-0.03)
繰返し精密度(μm)3
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)20
目量(mm)0.01
測定力(N)2以下
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)5
指示誤差[1/2回転](μm)10
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)25
測定子X-1
寸法J(Φmm)8(0~-0.03)
繰返し精密度(μm)4
指示誤差[1/10回転](μm)8
最大測定高さ(mm)約100
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)30
目量(mm)0.01
測定力(N)2.2以下
仕様ショックプルーフ
寸法E(mm)17.5
目盛仕様±0-50-100
寸法G(mm)5
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)7
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)30
寸法J(Φmm)8(0~-0.03)
裏ぶた仕様耳金付き
繰返し精密度(μm)5
指示誤差[1/10回転](μm)10
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ 0.001mm
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.001
ステム径(Φmm)8
関連キーワード