カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • イーエス・ウォーターネット(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcn-1a」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
低圧ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)低圧ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
12,980税込14,278
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)0.1以下隣接誤差(μm)5
ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCNPeacock(尾崎製作所)
12,900税込14,190
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
測定力(N)0.3以下
非通電ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)非通電ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
15,980税込17,578
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)17.74対応製品PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A材質(ボール)超硬
測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)測定子 先端3ΦPeacock(尾崎製作所)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
先端ボール径(mm)3