カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • タカトテクニカ(5)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 三木プーリ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 岩田製作所(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エンジニア(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • WIDIN(1)
  • KTM(1)
  • 稲垣服飾(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pds-02」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルゲージスタンド Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージスタンドPeacock(尾崎製作所)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
最大測定高さ(mm)約100
リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.001測定力(N)3.5以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
ダイヤルスタンド(セラミック溝ナシ) Peacock(尾崎製作所)ダイヤルスタンド(セラミック溝ナシ)Peacock(尾崎製作所)
129,000税込141,900
1個
11日以内出荷
テーブル寸法(mm)100×100角ステム径(Φmm)8(割ブッシュを外せば20)テーブルタイプセラミック溝無し測定可能寸法(mm)(高さ)100、(深さ)60