「r ゲージ 0.5」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。
伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
仕様ダイヤルゲージは付属しません。
長さ(mm)握り下:150
寸法D(mm)70
寸法E(mm)23
寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)
広範囲精度(μm)5
寸法F(Φmm)20
隣接誤差(μm)2
寸法G(Φmm)10
繰返し精密度(μm)2
有効測定範囲1.2mm
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。
全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。
外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。
ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。
ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。
バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
測定力(N)0.3以下
測定範囲(mm)5
適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
測定力(N)0.5以下
測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)
出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法Φ8mmステム部
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。
測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。
バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
測定力(N)0.3以下
タイプノークラッチタイプ
関連キーワード