絞り込み
ブランド
- 仙台銘板
- モノタロウ(266)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- ホンダ(1,604)
- ユニット(1,464)
- カツイチ(1,277)
- 光(994)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](960)
- エスコ(942)
- つくし工房(815)
- マリンテック(811)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- 日本緑十字社(748)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
- ヤマリア(YAMASHITA)(484)
- TRUSCO(477)
- ブロードウォッチ(415)
- TOA(412)
- Maritime Progress(409)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)

電池式LED回転・点滅灯
仙台銘板(11件のレビュー)¥7,888~税込¥8,677~1個当日出荷20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間RoHS指令(10物質対応)対応
バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m
仙台銘板(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
コーンジョイント カラーコーン用
仙台銘板(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
パイプガード(反射式)
仙台銘板¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。寸法(mm)Φ50×Φ68×1000RoHS指令(10物質対応)対応
単管打ち込みミサイル
仙台銘板(5件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。材質スチール質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
PVCソフトスマートコーン
仙台銘板(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入りNETIS番号KT-160007-VE
警笛付き 高輝度赤色LED合図灯
仙台銘板(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS全長(mm)580質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
単管打ち込みキャップ
仙台銘板(10件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。材質スチール質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
単管キャップ
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(200個)当日出荷単管の先端に取り付け事故防止に!適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDチューブライト
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本欠品中コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2色赤長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
ソーラースターミニ
仙台銘板(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラースマートマーカー
仙台銘板(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
コンクリートベース(ガードフェンス用コンクリートブロック)
仙台銘板¥959税込¥1,0551個7日以内出荷材質コンクリート質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×250(120)Φ32用穴×4
オレンジネット
仙台銘板¥7,998税込¥8,7981本当日出荷建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。材質高密度ポリエチレン質量(kg)約4.5~6.5長さ(m)50幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
コーンサイン 普通反射タイプ
仙台銘板(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷から8日以内出荷わかりやすく、大きな表示文字。 安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。 カラーコーンにワンタッチで装着できます。 反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。仕様封入型反射シート使用材質ポリプロピレン発泡厚さ(mm)4寸法(mm)300×500種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザイン文字入り
バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m
仙台銘板(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
コーンジョイント ウェイトコーン用
仙台銘板¥699税込¥7691個当日出荷ウェイトコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質PE寸法(mm)(幅)58×230質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m
仙台銘板¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×230質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
ご近隣看板
仙台銘板¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から3日以内出荷書き消し用ラミネート貼加工 地域住民に内容告知 マグネットもつきます。 ホワイトボードマーカーで消し書き自由。付属品マーカー(黒・赤各1本)、ラーフル付材質メラミン焼付鉄板製厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
PXスリム立て看板
仙台銘板¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から9日以内出荷道路や工事現場の規制などに使用し、昼間は蛍光色による注意喚起・夜間は再帰性高輝度反射による抜群の視認性を実現しました用途各種工事全般・注意喚起に。取付方式立て看板
クッションドラム
仙台銘板¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷赤白の反射シート ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。 水袋には20L入ります。付属品水袋5個質量(kg)約7(水袋不挿入時)色赤白寸法(Φ×mm)570×810RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)Φ345
レフテープ
仙台銘板¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用