33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール 適合管径(Φmm)48.6 質量(g)100 寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール 適合管径(Φmm)48.6 質量(g)140 寸法(Φ×高さH)(mm)52×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

1箱(200個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付はマジックテープで簡単にワンタッチ 単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付) 寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450) 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

中空成型品で構成されており、高い耐用性を持つバリケードです 耐久性もよく、景観にも優れた商品です
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。工事現場等の危険区域の区分けや、注意喚起に。
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合48.6Φ単管
1箱(100個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

質量(kg)1.45 取付方式単管取付 対応A4 盤面サイズ(mm)【横】250【縦】340
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷

カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。
寸法(mm)600×450
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。 従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。 ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。 動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40 質量(kg)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

単管バリケード。
トラスコ品番818-5551 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

単管バリケード。
トラスコ品番818-5550 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

敷鉄板上に単管の設置が可能!。単管パイプを差し込み、ボルト固定をすることで、単管を支持できます。裏面の強力マグネットで簡単に取り付けできます。ネットフェンスやネットプロテクターと併用し、簡易的な仕切りを作ることができます。
高さ(mm)160 底面サイズ(mm)250×150
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

対通行者・運転者に向けた注意喚起や、現場内の案内板に。盤面をタテ・ヨコに切り替えられ、水平方向の角度調整も可能です。クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差し込みができます。
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターです
用途単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターとして。 トラスコ品番818-4881
1個
649 税込714
当日出荷

各メーカーの単管バリケードに適応します。センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応!。上下対称のため、L・R共通タイプです。視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。
材質耐寒性樹脂 寸法(mm)830×385×2 質量(g)500
1箱(10枚)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

1箱(200個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管内へのコンクリート流入を防ぎます。単管の長さにより色分けできます。
1箱(200個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管の先端保護に。軟質タイプなので、フィットしやすいです。
適合48.6Φ単管 オレンジ
1箱(200個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

仙台銘板吹流し
商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
1枚ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で軽量・サビがでません。単管パイプに簡単に取り付けができます。
適合48.6Φ単管 材質ステンレス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仙台銘板カラバリ
各区画を目的別に色分けし、視覚的に注意喚起できます。単管バリケードにマジックテープで取り付けるだけなので、設置が簡単です。風抜けの良いメッシュ生地で、1mごとにカットが可能です。
材質ポリエステル 長さ(mm)3800 幅(mm)440
1枚
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仙台銘板エコキャッピカ
エコ商品
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。シール付きは先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用) シール付き エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06 118 029
1箱(200個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール付き。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用) 種類シール付き
1箱(200個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール無し。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用) 種類シール無し
1箱(200個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷


単管・フェンス等に取り付け可能。
トラスコ品番818-4882 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
6日以内出荷

高品質素材を使用した安心の国産品!。クリアポケットにUV耐候剤・耐寒剤・色移り防止剤を配合しております。紫外線による黄ばみ、寒冷時の硬化を軽減。A3サイズにデザインした標識を、手軽に現場に掲示てきます。仕切り付き両面ポケットのため、日差しによって標示が透けることがありません。単管にもコーンバーにも設置が可能です。
対応A3
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管に取り付け可能。3M製プリズム高輝度反射シート。
トラスコ品番818-5565 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷

現場をスタイリッシュに照明!。スイッチをONにし、暗くなると自動点灯します。単管ソケット(AR-1424)やクランプ、打ち込みキャップとの併用で、様々な用途・場所で使用が可能です。
材質スチール・ステンレス+PP 規格Φ80mm×455L
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷

人感センサー付きの為、人を感知すると強く光ります。暗くなると自動点灯します。48.6Φ・42.7Φ単管、看板へ取付可能です。(専用金具別売)。10時間点灯/満充電時(8時間充電)、充電回数 約500回
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質タイプの本体と中空部分により、クッション性・ソフト感が抜群です。寒さにも強いです。
1箱(200個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
1箱(100個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)