「回転灯 LED」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)4.5
電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)500(電池除く)
電源単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度ハイパワーLED仕様で、昼間の視認性も向上!モータレスなので回転音はしません。
材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂
保護等級IP66
回転数(回/分)115
直径×高さ(mm)140×155
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS
質量(kg)約0.9
電圧(V)12~24
コード長さ(m)約3.7
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150
点灯方式点滅・回転
1WハイパワーLED×24ヶ採用により抜群の視認性。手元スイッチにより、回転→点滅→早点滅→点灯の切替が可能。DC12V/24V兼用タイプ。底面に強力マグネット付。DC12V/24V兼用。
材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂
コード長さ(m)4
保護等級IP66
LED黄
寸法(縦×横×高さ)(mm)172×248×63
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS
質量(kg)約0.9
色青
コード長さ(m)約3.7
使用電圧(V)12~24
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150
点灯方式常時全灯
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード