5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。 従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。 ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。 動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40 質量(kg)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

中空成型品で構成されており、高い耐用性を持つバリケードです 耐久性もよく、景観にも優れた商品です
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。工事現場等の危険区域の区分けや、注意喚起に。
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

敷鉄板上に単管の設置が可能!。単管パイプを差し込み、ボルト固定をすることで、単管を支持できます。裏面の強力マグネットで簡単に取り付けできます。ネットフェンスやネットプロテクターと併用し、簡易的な仕切りを作ることができます。
高さ(mm)160 底面サイズ(mm)250×150
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

単管・フェンス等に取り付け可能。
トラスコ品番818-4882 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
6日以内出荷

単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターです
用途単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターとして。 トラスコ品番818-4881
1個
579 税込637
翌日出荷