強力マグネットで簡単に重機に設置できます。制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。
材質PE/スチール
全長(mm)915
パイプ径(Φmm)60
ベース径(Φmm)80
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
点滅・連続点灯モードをボタンで切替できます。(単一電池使用)。マグネット式かつ角度調整ができる仕様で、重機以外の場所へも取付できます。
長さ(mm)【ポール部】830【全長】970
ポール径(Φmm)46
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1箱(4個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
六角形のメッシュによる高い透水性!。格子状のガイドにより裂けにくい!。表面の小さな凸形状でグリップ力UP!
材質PVC
幅(mm)900
厚さ(mm)3
質量(kg)23
長さ(m)10
1巻
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
六角形のメッシュによる高い透水性!。格子状のガイドにより裂けにくい!。表面の小さな凸形状でグリップ力UP!
材質PVC
幅(mm)580
厚さ(mm)3
長さ(m)3.6
1巻
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
基盤を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫に!。ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適!。用紙をセットする際に取り付けやすいよう「ストッパー」がついています。
付属品「危険予知活動表」用紙、「危険予知活動表」ステッカー、「本日の作業なし」ステッカー 各1枚
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号12 118 008
敷鉄板上に単管の設置が可能!。単管パイプを差し込み、ボルト固定をすることで、単管を支持できます。裏面の強力マグネットで簡単に取り付けできます。ネットフェンスやネットプロテクターと併用し、簡易的な仕切りを作ることができます。
高さ(mm)160
底面サイズ(mm)250×150
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
仮囲いの下部隙間解消に最適です。現場内からの資材飛び出し防止や、パネル・設置面の保護、美観性UPに効果的です。幅木を釘打ちしたり、直置きする際に発生するパネルの損傷を軽減でき、施工も簡単です。ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さで使用できます。
長さ(mm)1000
幅(mm)60
高さ(mm)100 / 【対応隙間】90
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
基板を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫に!。ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適。用紙をセットする際に取り付けやすいよう「ストッパー」がついています。
付属品「危険予知活動表」用紙、「危険予知活動表」ステッカー、「本日の作業なし」ステッカー 各1枚
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号12 118 008
マグネット取り付けのため、工具を使わず設置できます。壁面に跡残りしません。取り付け後はホワイトボードの裏にほとんど隠れるので見栄えもばっちりです。本商品2本を用いて、10kg前後の使用を想定しております。
材質スチール
寸法(mm)250×30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能です。裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単です。クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。ハサミで簡単にカットできます。
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
長さ(mm)280
幅(mm)280
高さ(mm)220
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
関連キーワード