「敷鉄板」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
敷鉄板上に単管の設置が可能!。単管パイプを差し込み、ボルト固定をすることで、単管を支持できます。裏面の強力マグネットで簡単に取り付けできます。ネットフェンスやネットプロテクターと併用し、簡易的な仕切りを作ることができます。
高さ(mm)160
底面サイズ(mm)250×150
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
様々な敷鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。jちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により、角部の段差も解消されます。併用時には、カットして長さの調整が可能です。
敷鉄板上での自転車・歩行者通行時のすべり止めに最適です。裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。何度も貼り直しが可能で、撤去後の跡残りもありません。ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みのサイズで使用できます。
耐熱温度(℃)-26~80
再生材を使用することで、環境に配慮した高強度な敷板を実現しました。敷鉄板に比べて非常に軽量なので、運搬・設置が簡単です。両面リブにより、軟弱地盤や悪路でも滑りにくい設計です。路線便で一度で出せる数量(25枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
規格910×1820(mm)
再生材を使用することで、環境に配慮した高強度な敷板を実現しました。敷鉄板に比べて非常に軽量なので、運搬・設置が簡単です。両面リブにより、軟弱地盤や悪路でも滑りにくい設計です。路線便で一度で出せる数量(5枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
規格1220×2440(mm)
耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製。約60℃~マイナス60℃の環境下でも使用可能!。敷鉄板と比べ、非常に軽量で運搬・設置が簡単です。両面リブ仕様は、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。耐荷重120tクリア!。路線便で一度で出せる数量(5枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
規格4×8
耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製。約60℃~マイナス60℃の環境下でも使用可能!。敷鉄板と比べ、非常に軽量で運搬・設置が簡単です。両面リブ仕様は、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。耐荷重120tクリア!。路線便で一度で出せる数量(20枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
規格3×6
関連キーワード