様々な敷鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。jちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により、角部の段差も解消されます。併用時には、カットして長さの調整が可能です。
アスファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。奥行き450mmの勾配が緩やかなスロープです。
付属品連結金具2個
長さ(mm)1000
質量(kg)17.5
高さ(mm)55
奥行(mm)450
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
台車から大型車までスムーズに乗り入れできます。緩勾配のため、乗り入れ時の急加速や繊細な操作が不要です。積載物への衝撃を和らげます。ゴム製の為、静粛性に優れており、ズレにくいです。付属の連結金具でヨコ連結が可能です。別売りのアンカーで固定もできます。
付属品1枚につき、連結金具1本付属
幅(mm)500
わずかな段差を解消するのに最適です。高さ調節(ナット取付)を付属することで、10Hを11~19H、20Hを21~30Hに調節できます。※背面ジョイント機能有
幅(mm)500
9mm~15mmの段差解消に最適です。設置面にすべり止め加工があり、通過がスムーズに行えます。ハサミ・カッター等でカット可能な為お好みの長さで使用が出来ます。
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
現場事務所の出入り口に最適です。ゴム製による強いグリップ力があります。四面スロープにより段差を解消しております。
長さ(mm)910
幅(mm)610
厚さ(mm)11
質量(kg)3.5
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
工場内歩行者通路・誘導に最適です。ジグソー形状の為、L字やT字にも対応可能です。滑り止め突起が歩行者の転倒を防止します。端部パーツは別色で視認性があり、スロープ形状により段差を解消します
厚さ(mm)10
関連キーワード