「段差 スロープ 解消」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
様々な敷鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。jちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により、角部の段差も解消されます。併用時には、カットして長さの調整が可能です。
9mm~15mmの段差解消に最適です。設置面にすべり止め加工があり、通過がスムーズに行えます。ハサミ・カッター等でカット可能な為お好みの長さで使用が出来ます。
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
わずかな段差を解消するのに最適です。高さ調節(ナット取付)を付属することで、10Hを11~19H、20Hを21~30Hに調節できます。※背面ジョイント機能有
幅(mm)500
現場事務所の出入り口に最適です。ゴム製による強いグリップ力があります。四面スロープにより段差を解消しております。
長さ(mm)910
幅(mm)610
厚さ(mm)11
質量(kg)3.5
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
工場内歩行者通路・誘導に最適です。ジグソー形状の為、L字やT字にも対応可能です。滑り止め突起が歩行者の転倒を防止します。端部パーツは別色で視認性があり、スロープ形状により段差を解消します
厚さ(mm)10
関連キーワード