カテゴリ
- 安全用品(15)
- 道路用品(10)
- 合図灯・手旗(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- トラック電装(4)
- 制御機器(1)
- 報知器(1)
- 安全標識(16)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 仙台銘板
- モノタロウ(126)
- YAMAZEN(山善)(63)
- マキタ(70)
- 三ツ星貿易(15)
- 岩崎電気(675)
- 日幸電子工業(1)
- テンパール工業(68)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(108)
- SMC(37,086)
- メディアカバーマーケット(15,865)
- 三菱電機(6,928)
- Panasonic(パナソニック)(3,993)
- 河村電器産業(1,450)
- ODELIC(オーデリック)(1,332)
- RS PRO(678)
- ホンダ(641)
- オーム電機(619)
- エスコ(573)
- コイズミ照明(505)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「灯」の検索結果
特価

ソーラースターミニ
仙台銘板(27件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~特価1個当日出荷オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
電池式LED回転・点滅灯
仙台銘板(11件のレビュー)¥7,888~税込¥8,677~1個当日出荷20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
仙台銘板(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
警笛付き 高輝度赤色LED合図灯
仙台銘板(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能全長(mm)580材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
点滅灯ホルダー
仙台銘板¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)。縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)
警笛付き青色LED合図灯
仙台銘板¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷青色LED 点滅→点灯→手元 白色LED(2ヶ)点灯の順にスイッチ動作します。別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用可能。材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂全長(mm)580質量(g)161(電池除く)使用電池単2×3本電池寿命(点滅)約120時間(点灯)約80時間LED青×12ヶ、白×2ヶ音量(dB)95
工事用安全ルーフ灯(青)
仙台銘板¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9色青コード長さ(m)約3.7使用電圧(V)12~24本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式常時全灯
GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ
仙台銘板¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷強力LED&反射で視認性抜群!GPS同期点滅&乾電池補助電源対応の高耐久警告灯 1IP66の強力な防水・防塵機能 2超高輝度LED 3ソーラー充電式/単一乾電池ハイブリッドタイプ(乾電池補助電源対応で、雨天時や日照不足の環境でも安心して使用できます。単一乾電池2本をハンドル内に装着可能。太陽光充電が不足した場合のみ、自動で乾電池給電に切り替わります) 4GPS同期点滅 5明るさセンサー搭載(自動光制御機能で昼夜を自動判別し、点滅モードを切り替えられます。300~900luxで自動起動する夜間自動点滅モード、または24時間常時作動モードを選択できます)用途・夜間工事 ・交通規制 ・駐車場誘導 ・トンネル内作業
AC100VハイパワーLED回転灯
仙台銘板¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷高輝度ハイパワーLED仕様で、昼間の視認性も向上!モータレスなので回転音はしません。材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂保護等級IP66回転数(回/分)115直径×高さ(mm)140×155
ソーラー式LED工事灯 クアドラ2 赤カバー
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷強い光で抜群の存在感!簡単設置のソーラー警告灯 1強い光で高い視認性(明るさの高いLEDと真空アルミメッキ反射により、運転手に強いインパクトを与えます)2優れた強度と耐久性(光学設計ランプカバーの超音波溶接により、防水、耐摩耗、耐腐食、耐衝撃で優れた強度を発揮します)3簡単設置(オーソドックスな形状で、コーンなどに簡単に設置が可能です) 4自動発電機能搭載 (300~900luxで起動し、太陽光で自動充電します)用途・工事現場の安全確保 ・道路規制 ・危険個所への注意喚起 ・駐車場 イベント会場 ・夜間や悪天候時の視認性向上
モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯
仙台銘板¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9電圧(V)12~24コード長さ(m)約3.7本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式点滅・回転
ソーラースターミニ 取付金具
仙台銘板¥649税込¥7141個当日出荷単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターです用途単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターとして。トラスコ品番818-4881
ソーラースマートマーカー
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm
仙台銘板¥6,298税込¥6,9281枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)100×300×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm
仙台銘板¥6,298税込¥6,9281枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)100×300×1.4文字内容非常口 (左方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm
仙台銘板¥6,998税込¥7,6981枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口 (左方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm
仙台銘板¥6,998税込¥7,6981枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口 (右方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm
仙台銘板¥6,998税込¥7,6981枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm
仙台銘板¥5,198税込¥5,7181枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm
仙台銘板¥7,798税込¥8,5781枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口 (左方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm
仙台銘板¥5,298税込¥5,8281枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm
仙台銘板¥6,998税込¥7,6981枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口
高輝度 避難口誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm
仙台銘板¥7,798税込¥8,5781枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm
仙台銘板¥5,198税込¥5,7181枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口 (左方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 300×300mm厚み1.4mm
仙台銘板¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)300×300×1.4文字内容非常口
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm
仙台銘板¥7,798税込¥8,5781枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口
高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm
仙台銘板¥6,298税込¥6,9281枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)100×300×1.4文字内容非常口 (右方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm
仙台銘板¥4,698税込¥5,1681枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口 (右方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm
仙台銘板¥7,798税込¥8,5781枚翌々日出荷改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口 (右方向)
キングコーンR
仙台銘板¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷踏まれても折り曲げても復元性があり、柔軟で破損しにくい材料を採用しました。天面に切り欠き加工(10.5×5mm)が施されており、保安灯を取り付けられます。反射シールを使用しており、視認性も抜群です。コーンウェイトとの一体型です。仕様H700材質PVC質量(kg)3.4先端径(Φmm)【外径】55【内径】4
ニューフラッシュバトン
仙台銘板¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷赤色LED×9ヶ高速点滅→青色LED×9ヶ高速点滅→先端白色LED×5ヶ点灯。交通誘導、作業現場、夜間歩行にも役立ちます。底面マグネット付。材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂全長(mm)365質量(g)170(電池除く)使用電池単3×3本
ニューフラッシュバトン
仙台銘板¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷赤色LED×9ヶ高速点滅→青色LED×9ヶ高速点滅→先端白色LED×5ヶ点灯。交通誘導、作業現場、夜間歩行にも役立ちます。材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂全長(mm)275質量(g)150(電池除く)使用電池単3×3本
LEDミニライトバー
仙台銘板¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷1WハイパワーLED×24ヶ採用により抜群の視認性。手元スイッチにより、回転→点滅→早点滅→点灯の切替が可能。DC12V/24V兼用タイプ。底面に強力マグネット付。DC12V/24V兼用。材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂コード長さ(m)4保護等級IP66LED黄寸法(縦×横×高さ)(mm)172×248×63
モーションECOライト白色
仙台銘板¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷人感センサー付照明灯。トラスコ品番818-4905色白連続使用時間(時間)(満充電から無日照)75RoHS指令(10物質対応)対応NETIS番号QS-150020-VE