ソーラー式LED工事灯 クアドラ2 赤カバー
強い光で抜群の存在感!簡単設置のソーラー警告灯 1強い光で高い視認性(明るさの高いLEDと真空アルミメッキ反射により、運転手に強いインパクトを与えます)2優れた強度と耐久性(光学設計ランプカバーの超音波溶接により、防水、耐摩耗、耐腐食、耐衝撃で優れた強度を発揮します)3簡単設置(オーソドックスな形状で、コーンなどに簡単に設置が可能です) 4自動発電機能搭載 (300~900luxで起動し、太陽光で自動充電します)
- 用途
- ・工事現場の安全確保 ・道路規制 ・危険個所への注意喚起 ・駐車場 イベント会場 ・夜間や悪天候時の視認性向上
- 材質
- PC+ABS
- 寸法(mm)
- 70×70×150
- 使用温度範囲(℃)
- -20~80
- 機能
- 自動発電機能:300~900luxで起動
- 耐用寿命
- 約5年
- 防塵防水性能
- IP66
- 点灯方式
- 点滅
- 充電時間(時間)
- 満充電:8
- 視認距離
- 500m
- 連続点灯時間(時間)
- 無日照:90
- 内容量
- 1個
注意
※明るい場所での使用には適しません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
道路用品 の新着商品
カテゴリ

























