GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ
強力LED&反射で視認性抜群!GPS同期点滅&乾電池補助電源対応の高耐久警告灯 1IP66の強力な防水・防塵機能 2超高輝度LED 3ソーラー充電式/単一乾電池ハイブリッドタイプ(乾電池補助電源対応で、雨天時や日照不足の環境でも安心して使用できます。単一乾電池2本をハンドル内に装着可能。太陽光充電が不足した場合のみ、自動で乾電池給電に切り替わります) 4GPS同期点滅 5明るさセンサー搭載(自動光制御機能で昼夜を自動判別し、点滅モードを切り替えられます。300~900luxで自動起動する夜間自動点滅モード、または24時間常時作動モードを選択できます)
- 用途
- ・夜間工事 ・交通規制 ・駐車場誘導 ・トンネル内作業
- 色
- 緑・赤
- 使用温度範囲(℃)
- -20~80
- 機能
- 【自動ライト制御】300-900lux、【点滅モード】GPS同期点滅または順次点灯
- 防塵防水性能
- IP66
- 充電時間(時間)
- フル充電:8~12(100000lux以下)
- LED使用数(個)
- 片面8/両面16
- 視認距離
- >800m
- 連続点灯時間(時間)
- >90
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
道路用品 の新着商品
カテゴリ





























