20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)500(電池除く)
電源単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS
質量(kg)約0.9
電圧(V)12~24
コード長さ(m)約3.7
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150
点灯方式点滅・回転
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10
色赤
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します
別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580
材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS
質量(g)161(電池除く)
使用電池単2電池×3本
電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)
LED赤×12個、白×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)95(警笛)
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
点滅・連続点灯モードをボタンで切替できます。(単一電池使用)。マグネット式かつ角度調整ができる仕様で、重機以外の場所へも取付できます。
長さ(mm)【ポール部】830【全長】970
ポール径(Φmm)46
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
LED警告灯 平型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~60
充電時間(時間)約16
充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間20ミリ秒
点滅数(回/分)110±10
RoHS指令(10物質対応)対応
全スケルトン仕様による新感覚商品
パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認
発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能
ホルダー取付可能!
視認性300m以上
材質強化プラスチック
寸法(mm)(レンズ部)Φ123
長さ(mm)265
質量(g)約470(電池含)
電源単1×2本 3V 2P
LED高輝度 8個
電池寿命約1.5ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スマートコーンと一体型の工事灯
設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造)
特殊光学設定で視認性が抜群
無日照連続動作90時間以上
様々なコーンへ取付が可能
材質(本体)ポリカーボネート(クリア)
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5
機能スイッチ切り替式(ON-OFF)
電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素
動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出まで
RoHS指令(10物質対応)対応
発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
標準電波を利用し同期点滅・リレー(流動)点滅を行います。簡単なモード設定でさまざまな同期・流動パターンを設定可能です。注:計算に含まれていない点灯待機時の消費電流及び時間調整時の消費電流があります。バッテリー残量が少なくなると(2.0V以下)消灯し、休止状態となり、再充電されれば、点灯復帰します。
用途カラーコーン等に設置し注意喚起用として。
トラスコ品番243-8317
幅(mm)76
高さ(mm)205
LED使用数(個)赤×4、緑×2
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
関連キーワード