こんなお得な商品も!
LED警告灯 電池式
モノタロウ
¥509
税込¥560
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能
従来と変わらぬ視認性確保
夜間自動点滅装置付
リングデリネーターによる夜間視認性アップ
視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90
全高(mm)240
使用温度(℃)-20~+60(周辺温度)
動作範囲300LX以下点滅
点滅数(回/分)約110(毎秒点滅)
レンズ色赤(デリネーター付)
差込穴径(mm)40Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全スケルトン仕様による新感覚商品
パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認
発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能
ホルダー取付可能!
視認性300m以上
材質強化プラスチック
寸法(mm)(レンズ部)Φ123
長さ(mm)265
質量(g)約470(電池含)
電源単1×2本 3V 2P
LED高輝度 8個
電池寿命約1.5ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED警告灯 平型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~60
充電時間(時間)約16
充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間20ミリ秒
点滅数(回/分)110±10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード