再生材を使用することで、環境に配慮した高強度な敷板を実現しました。敷鉄板に比べて非常に軽量なので、運搬・設置が簡単です。両面リブにより、軟弱地盤や悪路でも滑りにくい設計です。路線便で一度で出せる数量(25枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
規格910×1820(mm)
再生材を使用することで、環境に配慮した高強度な敷板を実現しました。敷鉄板に比べて非常に軽量なので、運搬・設置が簡単です。両面リブにより、軟弱地盤や悪路でも滑りにくい設計です。路線便で一度で出せる数量(5枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
規格1220×2440(mm)
耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製。約60℃~マイナス60℃の環境下でも使用可能!。敷鉄板と比べ、非常に軽量で運搬・設置が簡単です。両面リブ仕様は、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。耐荷重120tクリア!。路線便で一度で出せる数量(5枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
規格4×8
耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製。約60℃~マイナス60℃の環境下でも使用可能!。敷鉄板と比べ、非常に軽量で運搬・設置が簡単です。両面リブ仕様は、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。耐荷重120tクリア!。路線便で一度で出せる数量(20枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
規格3×6
関連キーワード