15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580 材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS 質量(g)161(電池除く) 使用電池単2電池×3本 電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時) LED赤×12個、白×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)95(警笛)
1本
3,698 税込4,068
欠品中

LEDランプあり LED色 付属品マンガン電池×2本 ウエスト(cm)~135 着丈(cm)60 LED光源(mcd)14000 電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時) LED赤色×16個 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g)500(電池除く) 電源単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ地色シルバー LEDランプあり LED色 付属品マンガン電池×2本 ウエスト(cm)~135 着丈(cm)60 LED光源(mcd)14000 電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量矢印板。
トラスコ品番818-4846 質量(kg)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

高輝度赤色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。 付属品単3マンガン電池×2ヶ 材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射 幅(mm)帯巾50 反射部30 ウエスト(cm)MAX120まで調整可能 着丈(cm)45~55
1着
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度ハイパワーLED仕様で、昼間の視認性も向上!モータレスなので回転音はしません。
材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂 保護等級IP66 回転数(回/分)115 直径×高さ(mm)140×155
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~60 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤色LED×9ヶ高速点滅→青色LED×9ヶ高速点滅→先端白色LED×5ヶ点灯。交通誘導、作業現場、夜間歩行にも役立ちます。
材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂 全長(mm)275 質量(g)150(電池除く) 使用電池単3×3本
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

赤色LED×9ヶ高速点滅→青色LED×9ヶ高速点滅→先端白色LED×5ヶ点灯。交通誘導、作業現場、夜間歩行にも役立ちます。底面マグネット付。
材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂 全長(mm)365 質量(g)170(電池除く) 使用電池単3×3本
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
材質(本体)ポリカーボネート(クリア) 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5 機能スイッチ切り替式(ON-OFF) 電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素 動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出まで RoHS指令(10物質対応)対応 発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準電波を利用し同期点滅・リレー(流動)点滅を行います。簡単なモード設定でさまざまな同期・流動パターンを設定可能です。注:計算に含まれていない点灯待機時の消費電流及び時間調整時の消費電流があります。バッテリー残量が少なくなると(2.0V以下)消灯し、休止状態となり、再充電されれば、点灯復帰します。
用途カラーコーン等に設置し注意喚起用として。 トラスコ品番243-8317 幅(mm)76 高さ(mm)205 LED使用数(個)赤×4、緑×2
1個
8,398 税込9,238
当日出荷