2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FNIRSI-2C23Tは、FNIRSI社のデュアルチャンネルデジタルオシロスコープです。オシロスコープ、マルチメーター、シグナルジェネレーター、3種の主要機能を備えています。FPGA+MCU+ADCのハードウェア・アーキテクチャを採用したオシロスコープは、サンプリング・レートが50MS/s、アナログ帯域幅は10Mhz、高電圧保護モジュールを内蔵。最大±400Vのピーク電圧測定に対応しています。4桁10000ポイントの実効値を備え、AC/DC電圧・および電流測定、静電容量、抵抗、ダイオード、オンオフなどの測定機能をサポート。7種類の機能信号を出力することができるシグナルジェネレーターは、出力周波数・振幅、デューティ・サイクルを調整することが可能です。高精細LCDディスプレイ、3000mAh充電式リチウム電池を内蔵し、待機時間は最大6時間です。デュアルチャネル2×10MHz帯域幅、ダブルヒューズ内蔵、ARM+FPGA+高速ADCソリューション。4ビット実効値、焼き付き防止機能、ファームウェアのアップグレードに対応。
仕様●アナログ 帯域幅:(オシロスコープ)10M×2●電流値:(マルチメーター)10A 寸法(mm)141.7×93.5×38 ブルー 電源電圧(V)(マルチメーター)1000 DC/750 AC ディスプレイ2.8 inch TFT 記憶容量(オシロスコープ)32K 静電容量(マルチメーター)100mF 波形(シグナルジェネレーター)7 types 振幅(シグナルジェネレーター)0.1-3.3V 周波数(MHz)(シグナルジェネレーター)2 バッテリー容量(mAh)3000 抵抗値(MΩ)(マルチメーター)100 サンプリング速度(オシロスコープ)50M 最大電圧(V)(オシロスコープ)±400
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

S-1はハンディな大画面デジタル表示のスマートマルチメータです。データの高速測定はもちろん、大きく見やすいLCDデュアルディスプレイ、内蔵フラッシュライト、過負荷保護・バッテリ不足電圧表示など、便利な機能を満載しています。専門家の仕事場や工場、学校や家庭。趣味でも仕事でも、幅広い場所で活躍する多機能メーターです。本機は汚染度2に分類され、測定カテゴリはCAT III 1000Vとなります。自動診断機能搭載、フラッシュライト内蔵、NCV誘導電圧。DC/AC 電圧、焼き付き防止、自動診断機能、正確な実効値。
寸法(mm)143×75×19 ブルー 交流電圧(V)1000 直流電圧(V)1000 バッテリー1000mA充電式リチウム電池 静電容量10mF 安全規格CAT III 1000V 抵抗値(MΩ)100
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

関連カテゴリ