カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- FMC
- ELPA(1)
- FSA(6)
- FSC(5)
- FSX(旧:藤波タオルサービス)(1)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(13)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(36)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TP-LINK(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- エレコム(2)
- オーム電機(1)
- サンテック(1)
- スズキ(1)
- セコニック(1)
- フィリップス(4)
- フエニックス・コンタクト(180)
- ラムマウント(7)
- ブランドをもっと見る
「hue led」の検索結果

リモコン付き LEDパワーランプ
FMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リモコン付きLEDパワーランプ。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。ランプの垂れ下がりを軽減するスリップレスクリップ付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長235mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長235mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)用途リモコン付き質量(g)800消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDケーブルライトプロ
FMC¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷現場の照明はこれ1本で解決。1メートルあたり1600ルーメンの明るさで、防塵防水規格はIP65の高耐久仕様。難燃グレードはUL64規格V-0相当なので、火や熱に強い。耐衝撃等級はIK10なので現場での落下による衝撃にも強い。用途エレベーター作業。床下・天井裏作業。倉庫の明かり。街頭代わり。建設・工事現場に。仕様カット可能消費電力(W)14/1mあたり光源LED2835 288個/1mあたり色温度(K)6500防塵防水性能IP65明るさ(Lm)1600/1mあたり定格入力AC100V 50/60Hz耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
LEDケーブルライトプロ 片面発光
FMC¥6,198~税込¥6,818~1個6日以内出荷現場の照明はこれ1本で解決。 1メートルあたり1600ルーメンの明るさで、防塵防水規格はIP65の高耐久仕様。 。難燃グレードはUL94規格V-0相当なので、火や熱に強い。 耐衝撃等級はIK10なので現場での落下による衝撃にも強い。用途エレベーター作業。床下・天井裏作業。倉庫の明かり。街頭代わり。建設・工事現場に。
リモコン付き OPENランプ 替球
FMC¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷リモコン付きOPEN。ランプ 替球。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長150mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長150mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)用途リモコン付き質量(g)260消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LED
アルバ60W 替球
FMC¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷6000ルーメンの明るさで、ノイズ減少対応モデル。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。用途アルバ60W(PWJ-60AL)の替球として。仕様ライト開閉式幅(mm)閉じた状態:約135 / 開いた状態:約345全長(mm)170質量(g)500定格電圧(V)100~110口金E26定格消費電力(W)60使用場所屋内専用明るさ(Lm)6000光色昼光色(6500K)