アルバ60W 替球

アルバ60W 替球 - FMCアルバ60W 替球 - FMCアルバ60W 替球 - FMCアルバ60W 替球 - FMCアルバ60W 替球 - FMCアルバ60W 替球 - FMC

6000ルーメンの明るさで、ノイズ減少対応モデル。
閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。

用途
アルバ60W(PWJ-60AL)の替球として。
仕様
ライト開閉式
幅(mm)
閉じた状態:約135 / 開いた状態:約345
全長(mm)
170
質量(g)
500
定格電圧(V)
100~110
口金
E26
定格消費電力(W)
60
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
6000
光色
昼光色(6500K)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876697LED-60AL
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする