カテゴリ

  • メカニカル部品(385)
絞り込み
ブランド
  • オザック精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(378)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(92)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ozak」の検索結果

385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<FS> フェルトシール オザック精工<FS> フェルトシールオザック精工
890税込979
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<L> 標準 リニアベアリング オザック精工<L> 標準 リニアベアリングオザック精工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エコシリーズ標準型 LMタイプ オザック精工エコシリーズ標準型 LMタイプオザック精工
689税込758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状標準型材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック オザック精工<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロックオザック精工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
<SBA> アルミシャフトブロック オザック精工<SBA> アルミシャフトブロックオザック精工(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状T形RoHS指令(10物質対応)対応
<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーターオザック精工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金製ユニット形状ピロー形ユニット
<LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
899税込989特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
<LFTB>ボスTフランジ付  リニアベアリング オザック精工<LFTB>ボスTフランジ付 リニアベアリングオザック精工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準リニアベアリング オザック精工標準リニアベアリングオザック精工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別標準型材質SUJ-2シールシール無フランジフランジ無
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CH> コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
119税込131特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り
スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工スーパーすべりネジ MSKシリーズオザック精工(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から11日以内出荷
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
<LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング オザック精工<LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジングオザック精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
グリースニップル付アルミ製軸受箱にシール付リニアベアリング2個が入っています。
ユニット形状ケーシング入りRoHS指令(10物質対応)対応
<MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工<MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリングオザック精工
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLH> 防錆 リニアアルミハウジング オザック精工<MLH> 防錆 リニアアルミハウジングオザック精工
8,398税込9,238
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工<MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリングオザック精工
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ML> 防錆 リニアベアリング オザック精工<ML> 防錆 リニアベアリングオザック精工
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリングオザック精工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
<LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工<LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリングオザック精工
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスタンダード標準型両シール付きRoHS指令(10物質対応)対応
<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロックオザック精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリングオザック精工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
<ML-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工<ML-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリングオザック精工
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<L-OH> 油穴付 リニアベアリング オザック精工<L-OH> 油穴付 リニアベアリングオザック精工
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDT> 防錆 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDT> 防錆 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LD> ダブル リニアベアリング オザック精工<LD> ダブル リニアベアリングオザック精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<CHW> ダブル コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CHW> ダブル コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
8,598税込9,458
1個
当日出荷から8日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り
エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ オザック精工エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプオザック精工
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ丸形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
エコシリーズ角形フランジ LFKMタイプ オザック精工エコシリーズ角形フランジ LFKMタイプオザック精工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ角形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
エコシリーズダブル丸型フランジ LFDMタイプ オザック精工エコシリーズダブル丸型フランジ LFDMタイプオザック精工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブル丸型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃形状丸型フランジ
<LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング オザック精工<LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジングオザック精工
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LH> リニアアルミハウジング オザック精工<LH> リニアアルミハウジングオザック精工
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ユニット形状ケーシング入りRoHS指令(10物質対応)対応
エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ オザック精工エコシリーズT型フランジ LFTMタイプオザック精工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
エコシリーズダブル角型フランジ LFDKMタイプ オザック精工エコシリーズダブル角型フランジ LFDKMタイプオザック精工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角型フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブル角型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
<LFWB> 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFWB> 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFWK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFWK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MCHW> 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<MCHW> 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
<LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工<LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリングオザック精工
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFWK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<MLFWK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
zapak特集
  • おすすめ人気ランキング
  • zapak