3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂レンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル 直径(Φmm)90 高さ(mm)80 質量(g)約100 タイプボルトアース 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約100 定格電流(A)約0.5 定格電圧 DC VDC24 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 使用電球DC24V/BA15S 12W 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約100 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル 材質(リング)PP 電球の種類BA15s 適合電球DC24V/BA15S 12W
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーカー用パーツ(レンズ)
適合Y-45、Y-90、YT-L45 材質アクリル 材質(レンズ)アクリル 主材質アクリル
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)94 質量(g)約150 タイプボルトアース 規格意匠登録:第4484753号 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約220 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 材質(レンズ)ガラス 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約220 取付ピッチ(mm)60 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング)ABS LED使用数(個)11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)