カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(89)
    • マーカーランプ(48)
    • トラック専用タイヤ・足回り(7)
    • トラック用カーテン・フリル・寝具(2)
    • トラック用ミラー(6)
絞り込み
ブランド
  • 槌屋ヤック
  • モノタロウ(162)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,170)
  • HARAX(ハラックス)(5)
  • 信和自動車工業(333)
  • 大東プレス工業(59)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(184)
  • 小林総研(8)
  • 三菱ふそう(169,982)
  • テザック(27)
  • 日野自動車(47,275)
  • いすゞ自動車(43,278)
  • UDトラックス(20,790)
  • (9,099)
  • TURN(841)
  • コマツ(560)
  • MAD MAX(マッドマックス)(419)
  • KOITO(小糸製作所)(202)
  • ノーブランド(198)
  • オーエッチ工業(197)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トラック用用品」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウイングダウンライトペア ホワイト 12/24V 槌屋ヤックウイングダウンライトペア ホワイト 12/24V槌屋ヤック
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
翼の形を地面に投影させるダウンライトです。(ホワイトLED)
用途夜間の車幅の視認性向上とドレスアップに最適です。左側用/右側用の2個セットです。角度を調節することができる2軸式です。マーカーランプと共締めするだけの簡単取付です。マーカーランプ取付時のボルトの配列が横・縦どちらでも取付可能です。電源(DC-V)12/24共用
牙龍マーカー 槌屋ヤック牙龍マーカー槌屋ヤック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ダブルレンズで煌めきMAX
用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP定格電圧範囲 : DC10~32V定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)130電源(DC-V)12/24共用
牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック牙龍マーカー ガラス槌屋ヤック
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ダブルレンズで煌めきMAX
用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズに透明度が高く、重厚感あるガラスレンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]ガラス/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP定格電圧範囲 : DC10~32V定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)220電源(DC-V)12/24共用
ベゼルレスマーカー 槌屋ヤックベゼルレスマーカー槌屋ヤック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。
用途厚みが約10mmの極薄ボディです。DC12/24V車共用タイプです。主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色レッド定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ホワイト定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色ホワイト定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ブルー定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色ブルー定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:グリーン定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色グリーン定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:アンバー定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色アンバー定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色イエロー定格電圧 DC V12/24共用
流星ポイントマーカー リトル 槌屋ヤック流星ポイントマーカー リトル槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリルコード長:各約200mm(0.5sq) 定格電圧範囲:DC21V~32V定格電流(DC28V時):約40mA付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)定格電圧 DC V24専用
ブラックシャインデコキャップ リア用 樹脂 33mm 10個入り 槌屋ヤックブラックシャインデコキャップ リア用 樹脂 33mm 10個入り槌屋ヤック
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
深黒な輝きを放ち、カラーホイールを際立たせるブラックメッキ仕上げのデコレーションキャップです
用途ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護します。ホイールナットにかぶせて押し込むだけで簡単に装着することができます。ブラックメッキ高さ(mm)60サイズ(mm)ナット:33入数(個)10入り
ブラックシャインデコキャップ フロント用 樹脂 33mm 10個入り 槌屋ヤックブラックシャインデコキャップ フロント用 樹脂 33mm 10個入り槌屋ヤック
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
深黒な輝きを放ち、カラーホイールを際立たせるブラックメッキ仕上げのデコレーションキャップです
用途ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護します。ホイールナットにかぶせて押し込むだけで簡単に装着することができます。ブラックメッキ高さ(mm)40サイズ(mm)ナット:33入数(個)10入り
シャインデコキャップ リア用 樹脂 33mm 10個入り 槌屋ヤックシャインデコキャップ リア用 樹脂 33mm 10個入り槌屋ヤック
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
スタイリッシュな輝きを放ち、ホイールナットをドレスアップするクロームメッキ仕上げのデコレーションキャップです
用途ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護します。ホイールナットにかぶせて押し込むだけで簡単に装着することができます。シルバーメッキ高さ(mm)60サイズ(mm)ナット:33入数(個)10入り
シャインデコキャップ フロント用 樹脂 33mm 10個入り 槌屋ヤックシャインデコキャップ フロント用 樹脂 33mm 10個入り槌屋ヤック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
スタイリッシュな輝きを放ち、ホイールナットをドレスアップするクロームメッキ仕上げのデコレーションキャップです
用途ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護します。ホイールナットにかぶせて押し込むだけで簡単に装着することができます。シルバーメッキ高さ(mm)40サイズ(mm)ナット:33入数(個)10入り
マルチライト シグマ ホワイト 槌屋ヤックマルチライト シグマ ホワイト槌屋ヤック
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
いろいろな用途で使用できるマルチなライトです。作業車等の操作パネルや計器の照明にも最適です。地面を照らすダウンライトとしてや愛車を照らすシャーシライト、操作パネル等を照らす手元灯等として使用できます。明るくワイドな光で照らす超広角高輝度LEDを採用しています。取り付けに必要なスペースを極力小さくした省スペース設計です。配線時に役立つコード逃しを備えています。
材質(本体)PP質量(g)約25レンズ色クリアコード長さ(mm)約200発光色ホワイト材質(レンズ)アクリル定格電流(mA)DC28V時:約35色(本体)ブラック定格電圧範囲(V)DC20~32
閃光ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック閃光ポイントマーカーシグマ槌屋ヤック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。 発光面が大きく存在感抜群です。
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約129定格電流(mA)(DC28V時):約50関連資料(0.7MB)
流星ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック流星ポイントマーカーシグマ槌屋ヤック(3件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。 意匠登録 第1350840号
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約91定格電流(mA)(DC28V時):約35関連資料(0.7MB)
カーテンランナー 15個入り 槌屋ヤックカーテンランナー 15個入り槌屋ヤック
989税込1,088
1セット
当日出荷
車種別のカーテンランナー
用途カーテン取付時の必需品材質POM乳白色入数15個入り
リングライトソケット24V 槌屋ヤックリングライトソケット24V槌屋ヤック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。
仕様通電モニターランプ付き材質ABS・PC・スチールタイプトリプル電圧(V)DC24定格電圧(V)DC20~32許容電流(A)許容出力電流:最大7コード長さ(m)約1口数3ヒューズ10Aヒューズ付き
リングライトソケット24V 槌屋ヤックリングライトソケット24V槌屋ヤック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 2種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。
仕様通電モニターランプ付き材質ABS・PC・スチールタイプツイン電圧(V)DC24定格電圧(V)DC20~32許容電流(A)許容出力電流:最大7コード長さ(m)約1口数2ヒューズ10Aヒューズ付き
LED車高灯ステー 1灯用 槌屋ヤックLED車高灯ステー 1灯用槌屋ヤック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
用途車高灯を車両サイドに取り付けるためのステー。材質ステンレス質量(g)約172タイプZ型板厚(mm)約1.5
デコキャップ リア用樹脂41mm 槌屋ヤックデコキャップ リア用樹脂41mm槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(8個)
当日出荷
ステンレス製スプリングでホイールナットにしっかり固定
用途ホイールナットを泥・ホコリ等から保護するファッショナブルなナットキャップ。材質ABS・メッキ形状丸型高さ(mm)約52適合ナット41mm
デコキャップ フロント用樹脂41mm 槌屋ヤックデコキャップ フロント用樹脂41mm槌屋ヤック
2,498税込2,748
1セット(8個)
3日以内出荷
ステンレス製スプリングでホイールナットにしっかり固定
用途ホイールナットを泥・ホコリ等から保護するファッショナブルなナットキャップ。材質ABS・メッキ形状丸型高さ(mm)約41適合ナット41mm
角型マーカーステー 槌屋ヤック角型マーカーステー槌屋ヤック
499税込549
1個
当日出荷
バスマーカーランプ・角型マーカーランプどちらにも対応するステーです
用途マーカーステータイプZ型板厚(mm)1.6
角型マーカーステー 槌屋ヤック角型マーカーステー槌屋ヤック
489税込538
1個
当日出荷
バスマーカーランプ・角型マーカーランプどちらにも対応するステーです。
用途マーカーステータイプL型板厚(mm)1.6
Pトップマーカーランプ 槌屋ヤックPトップマーカーランプ槌屋ヤック
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル質量(g)約100コード長さ(mm)約140 (0.5sq)使用電球(推奨)DC24V/BA15s 12W1個(DC12Vで使用する場合の推奨電球:BA15s 6W1個 )定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧範囲(V)DC20~32
LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤックLED ドームマーカー 24V槌屋ヤック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
インナーレンズによる拡散光が美しいマーカー
用途RoHS対応仕様補修レンズ:4503、補修リング:Y-44R付属品フランジナットM5(2個)リング色ブラック定格電圧範囲(V)DC20~32
閃光車高灯用ドレスアップフレーム クロームメッキ 槌屋ヤック閃光車高灯用ドレスアップフレーム クロームメッキ槌屋ヤック
589税込648
1個
3日以内出荷
閃光車高灯シリーズを簡単にドレスアップ出来るフレーム 閃光車高灯に挟み込ませるだけの簡単装着
材質ABS(クロームメッキ)適合品番CE-425/CE-426/CE-427/CE-428/CE-429/CE-430
閃光デラックスマーカー 槌屋ヤック閃光デラックスマーカー槌屋ヤック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー 高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品フランジナットM4(2個)フレーム色シルバー定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70定格電圧範囲(V)DC10~32
超流星ダウンライトワイド3アングル 槌屋ヤック超流星ダウンライトワイド3アングル槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプと共締めして取り付ける。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
レンズ色クリア定格電圧(V)DC24角度調整範囲上下左右可能取付方向マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能定格電流(mA)(DC28V時)約50LED使用数(個)パワーLED12定格電圧範囲(V)DC20~32
トラック用 助手席ポケット BK 槌屋ヤックトラック用 助手席ポケット BK槌屋ヤック
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
トラック助手席にマジックテープで簡単取り付け 大型車・中型車・小型車(一部除く)のトラックに取り付け可能 大型ポケット:バインダーや納品書 小型ポケット:ペンやカッター、小物類 サイドポケット:ペットボトルやマイボトル(Φ80) リアポケット:寝台から入れられる 4つのポケットで便利に収納できる
用途助手席を収納スペースにブラック
閃光車高灯 槌屋ヤック閃光車高灯槌屋ヤック
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
面発光で美しく、存在感ある光を放つLED車高灯 インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用しています。
材質本体:ABS、レンズ:アクリル全光束(Lm)約82定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70定格電圧範囲(V)DC10~32
ダイレクトソケットディレクション 槌屋ヤックダイレクトソケットディレクション槌屋ヤック
799税込879
1個
当日出荷
ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで3種類の電装品が使える。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A DC12V対応
用途角度調整機能付きダイレクトソケットブラックタイプ3連口数3
ダイレクトソケットディレクション 槌屋ヤックダイレクトソケットディレクション槌屋ヤック
749税込824
1個
当日出荷
ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで2種類の電装品が使える。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A
用途角度調整機能付きダイレクトソケットブラックタイプ2連口数2
コンボイ サイドアンダーミラー フラット ステー付き (平面鏡) 槌屋ヤックコンボイ サイドアンダーミラー フラット ステー付き (平面鏡)槌屋ヤック(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
運転席の純正ミラーステーに取り付ける。大型平面鏡 自然な距離感がつかみやすい大型鏡採用。 万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい飛散防止処理済み。 別売り市販品のメッキミラーカバーの装着も可能。(純正品以外のメッキミラーカバーは装着できない場合があります。)
取付場所運転席側用取付寸法(mm)Φ22~28ブラック
USBツインソケット 4.8A 12/24V 槌屋ヤックUSBツインソケット 4.8A 12/24V槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USBポート数2
トラック用マグネットカーテン BK 2枚入り 槌屋ヤックトラック用マグネットカーテン BK 2枚入り槌屋ヤック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ブラック
閃光ダウンライト 槌屋ヤック閃光ダウンライト槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質PP ・ABS・PMMA材質(本体)PP・ABS・PMMA質量(g)約55タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約55定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)質量(g/個)約55取付ピッチ(mm)58定格電圧変動範囲DC10~32V主材質PP ・ABS・PMMALED使用数(個)8
ファルコンマーカー 槌屋ヤックファルコンマーカー槌屋ヤック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。 レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。 回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。 導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。 水の浸入を極力抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール付き。 2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97コード長さ(m)各150(0.5sq)本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら