パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)78
質量(g)約130
タイプボルトアース
規格特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
定格電圧変動範囲DC10~32V
材質(リング)ABS
LED使用数(個)9
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。
DC12V/24V共用。
定格電圧(V)DC12/24
材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)22
材質(本体)ABS
質量(g)約60
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)119×30
本体質量(g)約60
定格電圧 DC VDC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約60
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)10
DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。
質量(g)約40
定格電圧(V)DC12/24
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
規格意匠登録:第1507662号
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
口金BA15s
本体質量(g)約40g
定格電圧 DC VDC12/24
材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/個)約40g
定格電圧変動範囲DC10~32V
マーカー用パーツ(レンズ)
適合Y-45、Y-90、YT-L45
材質アクリル
材質(レンズ)アクリル
主材質アクリル
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約150
タイプボルトアース
規格意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約220
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
材質(レンズ)ガラス
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約220
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11
愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。
視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。
装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。
レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24
付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)
材質本体:ABS、レンズ:アクリル
厚さ(mm)10
材質(本体)ABS
質量(g)約40
タイプコードアース
規格意匠登録:第1346616号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)152×30
本体質量(g)約40
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約40
取付ピッチ(mm)111
定格電流(mA)約40(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~30V
主材質本体:ABS、レンズ:アクリル
LED使用数(個)10
関連キーワード