マーカー用パーツ(レンズ)
適合Y-45、Y-90、YT-L45
材質アクリル
材質(レンズ)アクリル
主材質アクリル
レンズ交換ができるLEDマーカー
インナーレンズによる拡散光
DC24V車専用
環境対応(RoHS)
配線が楽なボトルアースタイプ
付属品取り付け用M5フランジナット
直径(Φmm)90
高さ(mm)80
質量(g)約130
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約45(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル
材質(リング)PP
LED使用数(個)3
防水性IPX7(インナーLEDユニット)
動作温度範囲(℃)-30~+70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。
発光面が大きく存在感抜群です。
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)
材質[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
定格電圧(V)DC21~32
全光束(Lm)約129
定格電流(mA)(DC28V時):約50
関連資料(0.7MB)
マーカー用パーツ(レンズ)
適合YT-99、CE-100系、CV-121、CV-124、CV-L121
材質ガラス
材質(レンズ)ガラス
主材質ガラス
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
マーカー用パーツ(レンズ)
適合CE-130系
材質アクリル
インナーレンズによる拡散光が美しいマーカー
用途RoHS対応
仕様補修レンズ:4503、補修リング:Y-44R
付属品フランジナットM5(2個)
リング色ブラック
定格電圧範囲(V)DC20~32
高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。
正面も側面も明るく輝く面発光。
軽トラックから大型車まで幅広く対応。
シャーシライトにも最適。
定格電圧(V)DC12/24
材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
直径(Φmm)50
材質(本体)ABS/鉄
質量(g)約83
タイプステーアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)50×90
コード長さ(m)150(0.5sq)
本体質量(g)約83
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS/鉄
質量(g/個)約83
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
LED使用数(個)8
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー
高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品フランジナットM4(2個)
フレーム色シルバー
定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)DC10~32
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:アンバー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色アンバー
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
用途専用設計で、センターコンソールのカップホルダーにピッタリフィットします。カップホルダー上に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。スマートフォンや財布等の小物を手軽に置けるトレイです。トレイ部表面は置いた物がすべりにくく、傷が付きにくい軟質素材を使用しています。トレイ部を開くと車両のカップホルダーが使用できる、開閉タイプのトレイです。内装に合わせた黒ツヤ調です。
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色イエロー
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
専用設計で、内装にピッタリフィット
用途40系アルファード・ヴェルファイア(AAHH4#/AGH4#/TAHA4#)右ハンドル車のコンソールボックス専用のトレイです。専用設計で、コンソールボックスにピッタリフィットします。両面テープで貼り付けてセットするだけの簡単装着です。スマートフォンや財布等の小物を手軽に置けます。収納物が傷付かないクッション付きです。センタートレイ裏側にボックスティッシュをベルトでセットできます。ボックスティッシュの取り替えはベルトを調節するだけで簡単に行なえます。内装に合わせたシボ調です。
メーカートヨタ
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
VN系レヴォーグの右ハンドル車のセンターコンソール専用のトレイ。
専用設計で、センターコンソールのカップホルダーにピッタリフィット。
センターコンソールのカップホルダーを小物置きにすることができる。
トレイ部は車両のカップホルダーも使用できる開閉タイプ。
カップホルダー上に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
置いた物がすべりにくく、傷が付きにくい軟質素材を使用。
スマートフォンや財布等の小物を手軽に置けるトレイ。
内装に合わせたシルバーフレーム+黒シボ調。
レヴォーグ(STI Sport)にも取付可能。
色ブラック・シルバー
メーカースバル
適合車種レヴォーグ
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
カローラスポーツ/カローラツーリング/カローラ(ZWE/ZRE/NRE210系)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、シートのすき間にピッタリフィット。
内装に合わせた革シボ生地。
センターコンソールとシートの間にあるすき間を埋めるので、小物等が落ちにくくなる。
スマートフォンやタブレット、財布等少し大きく、置き場所に困るものが収納できる。
シートベルトのバックルにベルト部を引っ掛けることでシートの前後移動に連動して動く。
引っ掛けてすき間に入れるだけの簡単取付。
色ブラック
メーカートヨタ
適合車種カローラ
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ドリンク・ボックスティッシュ・長財布・スマートフォン等を同時に収納することができます。
用途後部座席でも使用可能です。シートのすき間に挿し込むだけの簡単取付です。使いやすい位置に合わせて本体位置を左右に4段階調節可能です。収納物がすべるのを軽減するクッションマットを使用しています。横230×縦115×厚み45mmまでのボックスティッシュの収納が可能です。
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ホワイト。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色ホワイト
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ブルー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色ブルー
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色レッド
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:グリーン。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色グリーン
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
内側も外側も光るシートサイドポケットです。
用途光の色を9色+グラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができるLEDイルミを搭載しています。明るさの調節が可能です。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。ドリンク・長財布・大型スマホ等を置くことができます。充電用USB TYPE-AポートとUSB TYPE-Cポートを搭載しています。2個の取付ステーと2種類の厚みのクッションで、シートのすき間に合わせて装着可能です。コード長:約1m
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ベンチシートのすき間に差し込むだけのセンタートレイ。
長財布・電子タバコ・スマートキー・スマートフォン等の小物を手元に置くことができる。
シートのすき間に差し込むだけの簡単取り付け。
収納物に合わせて仕切りの位置を変更できる。
使いやすい位置に合わせて本体位置を左右に5段階調節可能。
収納物がすべるのを軽減するクッションマットを使用。
高級感あるサテンメッキと革シボ柄。
色ブラック・シルバー
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
専用設計で助手席側のシートのすき間にピッタリフィット。
内装に合わせた革シボ生地。
センターコンソールとシートの間にあるすき間を埋めるので、小物等が落ちにくくなる。
スマートフォンやタブレット、財布等の少し大きく、置く場所に困るものが置ける。
シートベルトのバックルに本製品のベルト部を引っ掛けることでシートの前後移動に連動して動く。
引っ掛けてすき間に入れるだけの簡単装着。
適合型式:ZYX10/NGX50系 右ハンドル車専用
色ブラック
メーカートヨタ
関連キーワード